KEOR LINE RT 1500VA Zasilacz UPSLEGRAND

files/fotob/668973.jpg.
KEOR LINE RT 1500VA Zasilacz UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
310046
Kod EAN: 
3414970499240
Symbol Sonepar: 
P01789644
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Keor Line RT to jednofazowy zasilacz UPS wykonany w technologi Line Interactive. Może pracować w dwóch konfiguracjach jako wieża lub jako UPS zainstalowany na szynach rack w szafie teleinformatycznej. Występuje w wersjach o mocy znamionowej 1000-1500-2200-3000 VA. Jest zarządzany przez wewnętrzny mikroprocesor. Posiada zintegrowaną autodiagnostykę oraz funkcję startu z baterii tzw. zimny start. Zainstalowane baterie można w łatwy sposób wymienić. Przy czym czynność ta nie wymaga demontażu UPS z szafy bowiem dostęp do baterii znajduje się z przodu jednostki. Keor Line RT posiada zainstalowany automatyczny stabilizatora napięcia (AVR), który zapewnia podłączonym odbiornikom skuteczną ochronę przed wszelkimi zakłóceniami pochodzącymi z sieci zasilającej. Dzięki gniazdom RJ11/RJ45 gwarantuje doskonałą ochronę telefonu / faksu / modemu / sieci LAN. Parametry produktu: Moc 1500 VA Idealnie sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego THD napięcia wyjściowego <3% Topologia line-Interactive (VI) Wbudowany stabilizator napięcia (AVR) Porty komunikacyjne RS232, USB, awaryjne wyłączenie zdalne (EPO) Wbudowane zabezpieczenie łącza danych 8 gniazd wyjściowych IEC Slot kart komunikacyjnych: LAN / SNMP / internet / dodatkowe styki bezpotencjałowe Wyświetlacz symboliczny LCD umożliwia łatwą kontrolę zasilacza (status, stan ładowania baterii, alarmy) Normy EN62040-1, EN62040-2 Masa 20 kg Poziom hałasu (dB) ≤ 40

Dane techniczne

Ciężar
20 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
8 min
Częstotliwość wejściowa
45 - 65 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
405 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
8
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
3 %
Moc wyjściowa
1500 VA
Szerokość
440 mm
Wyjściowa moc czynna
1350 W
Wyjściowa moc pozorna
1500 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.9
Wysokość
88 mm
Zakres napięcia wejściowego
165 - 300 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 250 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Do zabudowy rack 19 cali (482,6 mm)
Automatyczne wyłączanie
Tak
Technologia USV
Line-interactive
Zarządzanie przez sieć
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Złącze wejściowe
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
SNMP
Tak
Interfejs PC
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar