MINI-DC-UPS/24DC/2 ZasilaczPHOENIX CONTACT

files/fotob/1833497.jpg.
MINI-DC-UPS/24DC/2 Zasilacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2866640
Kod EAN: 
4046356113533
Symbol Sonepar: 
P00463196
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilacz bezprzerwowy UPS ze zintegrowanym zasilaczem, 2A, w kombinacji z MINI-BAT/24/DC 0.8 AH lub 1.3 AH

Dane techniczne

Ciężar
0.447 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
1200 min
Głębokość
107 mm
Moc wyjściowa
2 VA
Szerokość
67.5 mm
Wysokość
99 mm
Zakres napięcia wejściowego
100 - 350 V
Zakres napięcia wyjściowego
22.5 - 29.5 V
Rodzaj napięcia
DC
Technologia USV
Offline
SNMP
Nie
Złącze wejściowe
Inne
Zarządzanie przez sieć
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MINI-BAT/24DC/0,8AH Moduł akumulatorowy

Opis produktu

MINI-BAT Moduł baterii (urządzenie z baterią)

Dane techniczne

Ciężar
0.764 kg
Długość
107 mm
Liczba cel
1
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
800 Wh
Szerokość
67.5 mm
Temperatura otoczenia
40 - 40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
99 mm
Pojemność C20
800 Ah
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Suche
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Porównaj
2866666
MINI-BAT/24DC/0,8AH Moduł akumulatorowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar