TRIO-UPS/1AC/24DC/5 ZasilaczPHOENIX CONTACT

files/fotob/1834036.jpg.
TRIO-UPS/1AC/24DC/5 Zasilacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2866611
Kod EAN: 
4046356311809
Symbol Sonepar: 
P00629093
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł UPS z wbudowanym zasilaczem. Do modułów akumulatorowych ołowiowych AGM MINI-BAT/24/DC/1.3 AH, QUINT-BAT/24DC pojemność znamionowa 3,4 AH…12 AH. Wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC / 5 A. Śrubowa technika przyłączeniowa

Dane techniczne

Ciężar
0.939 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
3600 min
Głębokość
118 mm
Moc wyjściowa
5 VA
Szerokość
60 mm
Wysokość
130 mm
Zakres napięcia wejściowego
85 - 264 V
Zakres napięcia wyjściowego
22.5 - 29.5 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Technologia USV
Offline
SNMP
Nie
Rodzaj interfejsu
Inne
Złącze wejściowe
Inne
Zarządzanie przez sieć
Nie
Interfejs PC
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SI FORM C 25A Wkładka bezpiecznikowa płaska

Opis produktu

Bezpiecznik wtyku płaskiego, forma C, kod koloru: biały, prąd znamionowy: 25 A

Dane techniczne

Prąd znamionowy
25 A
Porównaj
0913757
SI FORM C 25A Wkładka bezpiecznikowa płaska
Szybki podgląd: Opis i parametry
QUINT-BAT/24DC/12AH Zasilacz

Opis produktu

Moduł akumulatorowy, ołowiowy AGM, technologia VRLA, 24 V DC, 12 Ah. Przyłącze za pomocą wtykowych końcówek kablowych,14 mm

Dane techniczne

Ciężar
9 kg
Długość
110 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
12000 Wh
Szerokość
231 mm
Temperatura otoczenia
40 - 40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
156 mm
Pojemność C20
12000 Ah
Model
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Suche
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
2866365
QUINT-BAT/24DC/12AH Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
QUINT-BAT/24DC/7.2AH Zasilacz

Opis produktu

Moduł akumulatorowy, ołowiowy AGM, technologia VRLA, 24 V DC, 7,2 Ah. Przyłącze za pomocą wtykowych końcówek kablowych,14 mm

Dane techniczne

Ciężar
6 kg
Długość
110 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
7000 Wh
Szerokość
164 mm
Temperatura otoczenia
40 - 40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
156 mm
Pojemność C20
7000 Ah
Model
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Suche
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
2866352
QUINT-BAT/24DC/7.2AH Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
QUINT-BAT/24DC/3.4AH Zasilacz

Opis produktu

Moduł akumulatorowy, ołowiowy AGM, technologia VRLA, 24 V DC, 4 Ah. Podłączenie za pomocą końcówek rurkowych

Dane techniczne

Ciężar
3.97 kg
Długość
123 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
4000 Wh
Szerokość
112 mm
Temperatura otoczenia
40 - 40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
145 mm
Pojemność C20
4000 Ah
Model
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Suche
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
2866349
QUINT-BAT/24DC/3.4AH Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
QUINT-PS-ADAPTERS7/2 Adapter do montażu na szynie

Opis produktu

Adapter montażowy do QUINT POWER 10A na szynie S7-300

Dane techniczne

Głębokość
11 mm
Szerokość
104 mm
Wysokość
130 mm
Materiał
Inne
Sposób mocowania
Inne
Model
Inne
Rodzaj adaptera szyny montażowej DIN
Prosty
Porównaj
2938206
QUINT-PS-ADAPTERS7/2 Adapter do montażu na szynie
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH Moduł akumulatora

Opis produktu

Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 7,2 Ah, beznarzędziowa wymiana akumulatora, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
5900 g
Długość
110 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
7200 mAh
Szerokość
135 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
202 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Suche
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Porównaj
2320319
UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH Moduł akumulatora

Opis produktu

Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 3,4 Ah, beznarzędziowa wymiana akumulatora, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
3300 g
Długość
110 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
3400 mAh
Szerokość
85 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
191 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Suche
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Porównaj
2320306
UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH Moduł akumulatora

Opis produktu

Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 1,3 Ah, beznarzędziowa wymiana akumulatora, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
1700 g
Długość
113 mm
Liczba cel
1
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
1300 mAh
Szerokość
54 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
157 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Suche
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Porównaj
2320296
UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH Moduł akumulatora

Opis produktu

Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 12 Ah, beznarzędziowa wymiana narzędzi, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
8900 g
Długość
110 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
12000 mAh
Szerokość
202 mm
Temperatura otoczenia
40 - 40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
202 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Suche
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Porównaj
2320322
UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
UTA 107 Adapter szynowy

Opis produktu

Adapter na szynę DIN, szerokość: 52 mm, wysokość: 107 mm, głębokość: 9,6 mm

Dane techniczne

Głębokość
107 mm
Ilość modułów
0.052
Szerokość
52 mm
Wysokość
52 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Sposób mocowania
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Porównaj
2853983
UTA 107 Adapter szynowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
QUINT-PS-ADAPTER 182/52 Adapter do montażu na szynie

Opis produktu

Uniwersalny adapter ścienny do montażu urządzenia na stałe w przypadku silnych wibracji. Urządzenie przykręca się bezpośrednio do powierzchni montażowej. Uniwersalny adapter ścienny mocuje się na górze / na dole

Dane techniczne

Głębokość
9 mm
Szerokość
52 mm
Wysokość
182 mm
Materiał
Metal
Sposób mocowania
Inne
Model
Inne
Rodzaj adaptera szyny montażowej DIN
Prosty
Porównaj
2938235
QUINT-PS-ADAPTER 182/52 Adapter do montażu na szynie
Szybki podgląd: Opis i parametry
IFS-CONFSTICK Blok pamięci

Opis produktu

Wielofunkcyjna kość pamięci dla systemu INTERFACE; do prostego zapamiętywania i zabezpieczania konfiguracji
Porównaj
2986122
IFS-CONFSTICK Blok pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
IFS-USB-DATACABLE Kabel do transmisji danych

Opis produktu

Służy do komunikacji między komputerami przemysłowymi i urządzeniami Phoenix Contact z 12-biegunowym portem danych IFS, jak QUINT UPS-IQ lub TRIO UPS

Dane techniczne

Długość
3 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Kategoria
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Inne
Ekran na wiązkach
Inne
Do kart wejściowych PLC
Nie
Ułożenie skrętek
Inne
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Powłoka ochronna
Brak
Do instalacji podziemnych
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Do sygnałów analogowych
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Porównaj
2320500
IFS-USB-DATACABLE Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
IFS-USB-PROG-ADAPTER Adapter

Opis produktu

Adapter programistyczny - z interfejsem USB, do programowania programowego. Sterownik USB znajduje się w rozwiązaniach programowych produktów programowalnych, jak np. przetworników pomiarowych lub systemach kontroli i zabezpieczenia silników
Porównaj
2811271
IFS-USB-PROG-ADAPTER Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar