Charakterystyka ogólna:
UPS Keor SP Line Interactive
3 kolorowy wskaźnik diodowy
Przycisk wyłączania sygnałów dźwiękowych
Wbudowany AVR (automatyczny stabilizator napięcia)
Złącze USB
Ładowarka USB
Dostępne gniazda wyjściowe w standardzie IEC, SHK, FR
Parametry produktu:
UPS jednofazowy VI
Ilość gniazd: 6xIEC
Gniazdo komunikacyjne: USB
Ilość gniazd ładowarki USB A/5V: 1
Moc znamionowa: 1500 VA
Moc czynna: 900 W
Czas podtrzymania: 27 min przy 25% obciążeniu
Waga: 10,5 kg
Dane techniczne
Ciężar
10.5 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
1 min
Częstotliwość wejściowa
45 - 65 Hz
Częstotliwość wyjściowa
49 - 61 Hz
Głębokość
380 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
6
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Sprawność całkowita
97 %
Szerokość
148 mm
Wyjściowa moc czynna
900 W
Wyjściowa moc pozorna
1500 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.6
Wysokość
173 mm
Zakres napięcia wejściowego
170 - 280 V
Zakres napięcia wyjściowego
207 - 253 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)