LPV-35 35W 12V/3,0A IP67 Zasilacz LEDLED-POL

files/fotob/1306878.jpg.
LPV-35 35W 12V/3,0A IP67 Zasilacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZASILACZE ELEKTRONICZNE
Nr Katalogowy: 
ORO15012
Kod EAN: 
5901549640977
Symbol Sonepar: 
P01273783
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilacz MEAN WALL. Jednowyjściowy zasilacz napięciowy 35W. Model stałonapięciowy. Obudowa urządzenia na poziomie IP67. Napięcie stałe 12V. Moc znamionowa 36W

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
3 A
Moc wyjściowa
36 W
Napięcie wyjściowe 1
12 - 12 V
Szerokość
148 mm
Wysokość
30 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
90 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
90 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
127 - 370 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP67
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar