CP-E 24/0.75 Zasilacz impulsowyABB

files/fotob/1630016.jpg.
CP-E 24/0.75 Zasilacz impulsowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CP-E
Nr Katalogowy: 
1SVR427030R0000
Kod EAN: 
4016779656863
Symbol Sonepar: 
P01483988
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CP-E 24/0.75 to zasilacz z rodziny CP-E. Podstawowy zasilacz impulsowy oferuje szeroki zakres napięć wejściowych 90–264 V AC i 120–375 V DC, znamionowe napięcie wejściowe wynosi 100–240 V AC. Znamionowa moc wyjściowa wynosi 18 W, znamionowy prąd wyjściowy wynosi 0,75 A przy napięciu wyjściowym 24 V DC. Napięcie wyjściowe można regulować w zakresie od 21,6 do 28,8 V DC. Charakterystyka wyjściowa to tryb czkawki. Zasilacz umożliwia pracę równoległą w celu zapewnienia redundancji. Jednostka redundancyjna jest dostępna jako wyposażenie dodatkowe

Dane techniczne

Głębokość
114 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
0.8 A
Moc wyjściowa
18 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Pobór mocy
22.8 VA
Szerokość
22.5 mm
Szerokość wbudowania
22.5 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
0.75 A
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
90 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
90 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
90 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
120 - 375 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Stabilizowany
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Odporność na zwarcie
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar