MACX-MR-C-10-R-PT Przekaźnik nadzorczyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1822121.jpg.
MACX-MR-C-10-R-PT Przekaźnik nadzorczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1487466
Symbol Sonepar: 
P10340190
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik monitorowania prądu ze złączem RS-485, z funkcjami stanu przetężenia, stanu podprądowego, okna napięciowego i monitorowania. Zasilacz szerokozakresowy 24 V240 V AC/DC z regulowanymi wartościami progowymi, opóźnienie reakcji, obsługa pamięci błędów, obsługa komunikacji NFC i Modbus/RTU, z dwoma rodzajami konfiguracji. 1 niskoprądowe wyjście stykowe PDT, przyłącze wtykowe

Dane techniczne

Głębokość
114 mm
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
109 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Kontrola nadprądowa, 3-fazowa
Nie
Funkcja histerezy, 3-fazowa
Nie
Kontrola podprądowa, 1-fazowa
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Funkcja histerezy DC
Tak
Zawiera kontrolę podprądową DC
Tak
Kontrola podprądowa, 3-fazowa
Nie
Zewnętrzny przekładnik prądowy
Nie
Funkcja histerezy, 1-fazowa
Nie
Kontrola nadprądowa, 1-fazowa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar