230-400/24VDC 120W Zasilacz jednofazowyLEGRAND

files/fotob/658793.jpg.
230-400/24VDC 120W Zasilacz jednofazowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZASIL
Nr Katalogowy: 
047053
Kod EAN: 
3245060470531
Symbol Sonepar: 
P00281708
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Zasilacze DC bez filtra Jednofazowe - Zasilacze do zastosowań wszędzie tam gdzie wymagane jest napięcie stałe 24 V lub 48 V - Dostarczane z izolowaną szyną łączeniową do szybkiego połączenia zacisków N i uziemienia - Montaż na wsporniku montażowym TH35 do mocy 120 W Powyżej 120 W montaż za pomocą śrub - Zgodność z normami PN-EN 61558-2-6, UL 60950 oraz CAN/CSA-C22.2 dla nr ref. 60 950,00 Parametry produktu: - Maksymalny przekrój przewodów przyłączanych do zacisków pierwotnych : 6 mm2

Dane techniczne

Głębokość
115 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
5 A
Moc wyjściowa
120 W
Napięcie wyjściowe 1
12 - 24 V
Szerokość
105 mm
Szerokość wbudowania
115 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
12 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
5 A
Wysokość
135 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
230 - 400 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
230 - 400 V
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Możliwość montażu na szynie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Tak
Stabilizowany
Nie
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Montaż ścienny
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar