ABL1REM2410 ZASILACZ IMPULS. 100..240V/24VDC 10ASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501318.jpg.
ABL1REM2410 ZASILACZ IMPULS. 100..240V/24VDC 10A
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWER SUPPLIES FOR COMMERCIAL USE, PANEL MOUNTING
Nr Katalogowy: 
ABL1REM24100
Kod EAN: 
3389110638363
Symbol Sonepar: 
P00407892
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

This regulated switch mode power supply (SMPS) is ideal for supplying DC voltage necessary for automation equipment designed for applications in industrial, commercial and residential applications such as conveying, packaging, control, food & beverage, mining, oil & gas and water. It also posiada built-in thermal overload protection, automatic reset and Wskaźnik statusu LED. It installs easily on Szyna DIN and is 87 mm-wide

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
100 A
Moc wyjściowa
240 W
Napięcie wyjściowe 1
21.6 - 26.4 V
Pobór mocy
240 VA
Szerokość
200 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
10 A
Wysokość
98 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
115 - 230 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
115 - 230 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
180 - 370 V
Wersja modułowa
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Możliwość montażu bezpośredniego
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Stabilizowany
Tak
Odporność na zwarcie
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ABL1A02 UCHWYT DO SZYNY TS35

Opis produktu

Akcesorium montażowe. Gama produktów: Phaseo - Typ produktu lub komponentu : Płytka montażowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe i mocujące - Zgodność produktu: ABL1REM12050, ABL1REM24025, ABL1REM24042, ABL1REM24062, ABL1REM24100, ABL1RPM12083, ABL1RPM24042, ABL1RPM24062...
Porównaj
ABL1A02
ABL1A02 UCHWYT DO SZYNY TS35
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABL1A01 UCHWYT DO ABL1R

Opis produktu

Akcesoria montażowe. Gama produktów: Phaseo - Typ produktu lub komponentu : wspornik montażowy - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe i mocujące - Zgodność produktu: ABL1REM12050, ABL1REM24025, ABL1REM24042, ABL1REM24062, ABL1REM24100, ABL1RPM12083, ABL1RPM24042, ABL1RPM24062...
Porównaj
ABL1A01
ABL1A01 UCHWYT DO ABL1R
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar