ABL7RP4803 ZASILACZ IMPULS. 100..240V/48VDC 3ASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/489422.jpg.
ABL7RP4803 ZASILACZ IMPULS. 100..240V/48VDC 3A
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWER SUPPLIES FOR INDUSTRIAL USE, RAIL MOUNTING
Nr Katalogowy: 
ABL7RP4803
Kod EAN: 
3389110178029
Symbol Sonepar: 
P00078477
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This ABL7 regulated switch mode power supply (SMPS) supplies direct current voltage. It has a rated input of 100V to 240V AC, a rated output current of 2.5A at 48V DC and a rated power output of 144W. It is ideal for supplying DC voltage necessary for automation equipment designed for applications in industrial, commercial and residential applications such as conveying, packaging, control, food & beverage, mining, oil & gas and water. Automatic reset allows short-term faults to be cleared and systems to restart without the need to disturb on-duty maintenance engineers. It provides a power reserve allowing to deliver a current of 150% its nominal rating for a short time allows handling of simultaneous inrush current when starting a process. It installs on DIN rail and is 54mm-wide. It weighs 1,000kg. It is a power supply for industrial use, rail mounting. It conforms to UL 508, CSA C22.2 No60950-1 standards. It is certified by CSA 22-2 No950, EAC, UL508, RCM, KC, TÜV. The GB2CB08, GB2CD08, GB2DB08, GB2CS08 miniature circuit breakers are recommanded for its protection. It has LED diagnostics indicator available in the front for troubleshooting instantly. It installs on DIN rail. The ABL8MEM/ABL7RM (modular) range meets all the needs of simple automation systems with power ratings from 7 to 60W and an output voltage of 5V DC, 12V DC, or 24V DC

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
3 A
Moc wyjściowa
144 W
Napięcie wyjściowe 1
48 - 57.6 V
Pobór mocy
144 VA
Szerokość
54 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
48 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
3 A
Wysokość
120 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
110 - 220 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Stabilizowany
Tak
Odporność na zwarcie
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar