ERS 1000-L WH Panel pokojowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1221618.jpg.
ERS 1000-L WH Panel pokojowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1222440
Symbol Sonepar: 
P10253459
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Panel pokojowy, 1x Ethernet (10/100 Mb/s), LSA

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
50 mm
Liczba klawiszy systemowych
4
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Zakres temperatur pracy
-10 - 40 °C
Możliwość montażu na szynie
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Technologia dotykowa
Brak
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ERS 1000-R INJEKTOR Zasilacz

Opis produktu

Zasilacz do paneli pokojowych ERS 1000-R z doprowadzeniem napięcia kablem Ethernet. Zasilacz umożliwia okablowanie liniowe maks. 2x 10 urządzeń

Dane techniczne

Głębokość
76 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
95 mm
Wysokość wbudowania
95 mm
Stopień ochrony (IP)
IP30
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
1225201
ERS 1000-R INJEKTOR Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
ERS 1000-R POWER Zasilacz

Opis produktu

Switch ethernetowy z wbudowanym zasilaczem do paneli pokojowych ERS 1000-R z doprowadzeniem napięcia kablem Ethernet. Switch ma 4 porty i umożliwia przez 2 porty okablowanie liniowe do 2x 10 urządzeń

Dane techniczne

Głębokość
76 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
95 mm
Wysokość wbudowania
95 mm
Stopień ochrony (IP)
IP30
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
1225200
ERS 1000-R POWER Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
ERS 1000-SCRT WH Czujnik

Opis produktu

Moduł czujnikowy do panelu pokojowego ERS 1000 do pomiaru stężenia CO2, wilgotności względnej i temperatury, kolor biały
Porównaj
1225195
ERS 1000-SCRT WH Czujnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ERS 1000-SDI2 Czujnik

Opis produktu

Moduł czujnikowy do panelu pokojowego ERS 1000 do połączenia 2 styków bezpotencjałowych
Porównaj
1225199
ERS 1000-SDI2 Czujnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ERS 1000-SMRT WH Czujnik

Opis produktu

Moduł czujnikowy do panelu pokojowego ERS 1000 z czujką ruchu do pomiaru wilgotności względnej i temperatury, kolor biały
Porównaj
1222456
ERS 1000-SMRT WH Czujnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ERS 1000-SRT WH Czujnik

Opis produktu

Moduł czujnikowy do panelu pokojowego ERS 1000 do pomiaru wilgotności względnej i temperatury, kolor biały
Porównaj
1222451
ERS 1000-SRT WH Czujnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar