MERTEN KNX jasnoszary Moduł awaryjny zasilaczaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508156.jpg.
MERTEN KNX jasnoszary Moduł awaryjny zasilacza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC KNX
Nr Katalogowy: 
MTN683901
Kod EAN: 
3606485100265
Symbol Sonepar: 
P00713617
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

REG emergency power supply. To buffer the bus voltage. If a complete mains failure occurs, an external lead gel battery with a voltage of DC 12 V (SELV) can be connected to the REG power supply for buffering. The lead gel battery is recharged or maintained in its charged state by integrated charging electronics. A binary input can be connected in order to register the operational statuses (mains voltage, error warning, battery operation). For installation on DIN rails TH35 according to EN 60715. A data rail is not necessary. Nominal voltage: AC 110-230 V ±10%. Operating voltage: min. AC 92 V - max. AC 253 V. Mains frequency: 50-60 Hz ±10%. Output to power supply: Output voltage: DC 30 V ±2 V. Output current: without battery with mains supply max. 300 mA, with battery without mains supply max. 640 mA. Buffer time with lead gel battery 7,2 Ah: MTN683890: approx. 0.5 h. MTN683832: approx. 1 h. Buffer time with lead gel battery 18 Ah: MTN683890: approx. 1.25 h. MTN683832: approx. 2.5 h. Short-circuit current: 1.5 A. Charging current: max. 1 A. Connections: plug-in screw terminal for main connector, operating state (4-pin, 3 floating contacts) and emergency power supply. Plug-in terminal for battery connection (two 1 mm pins). Device width: 4 modules, approx. 72 mm. Contents: With connecting terminal and cable cover. Colour: light grey

Dane techniczne

Liczba zasilanych linii
0
Liczba zintegrowanych dławików
0
Maksymalny prąd wyjściowy
640 mA
Napięcie wtórne
230 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
System magistralny LON
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Możliwość buforowania napięcia magistrali
Nie
System magistralny Powernet
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar