SIMATIC S7-1500 24/48/60VDC 60W ZasilaczSIEMENS

files/fotob/1120953.png.
SIMATIC S7-1500 24/48/60VDC 60W Zasilacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES75050RB000AB0
Kod EAN: 
4047623407850
Symbol Sonepar: 
P01644310
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC S7-1500, System power supply with buffer functionality PS 60W 24/48/60V DC HF, supplies the backplane bus of the S7-1500 with operating voltage and permits the CPU to retain RAM (data) retentively The SIMATIC® S7-1500 Advanced Controller sets new standards with regard to system performance and usability. The seamless Integration of the SIMATIC S7-1500 Controller in the Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) offers advantages, such as common data storage, a uniform operating concept and central services. This makes the use of universal functions particularly easy. With its short system response times, the controller boosts productivity in the twinkling of an eye. For you, this means more flexibility and a shorter product launch time. Various CPU versions, each in several performance classes, are available for the SIMATIC S7-1500. The portfolio firstly covers standard CPUs, some with the option of integrating C/C++ code. The compact CPUs have integrated digital and analog I/Os, and counting inputs and pulse outputs can be measured directly on the CPU. Thanks to the fail-safe CPUs, Standard and Safety programs can be executed on the same controller. The technology CPUs expand the Motion Control functions available in all SIMATIC S7-1500 controllers for demanding solutions. The SIMATIC S7-1500 Advanced Controller is configured using the SIMATIC STEP 7 Professional software. A SIMATIC Memory Card is required for the operation of this module

Dane techniczne

Głębokość
129 mm
Moc wyjściowa
60 W
Szerokość
105 mm
Wysokość
147 mm
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar