TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA ZasilaczPHOENIX CONTACT

files/fotob/1839697.jpg.
TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA Zasilacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2905909
Kod EAN: 
4055626007502
Symbol Sonepar: 
P01587283
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł UPS 1AC/1AC/750 VA z wbudowanym akumulatorem, ołowiowo-AGM, technologia VRLA, 24 DC, 4 Ah do zastosowań 230 V AC

Dane techniczne

Ciężar
6.009 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
60 min
Głębokość
136 mm
Szerokość
210 mm
Wysokość
170 mm
Zakres napięcia wejściowego
184 - 264 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Rodzaj napięcia
AC
Zarządzanie przez sieć
Nie
Rodzaj interfejsu
Inne
Złącze wejściowe
Inne
SNMP
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

QUINT-BAT/24DC/3.4AH Zasilacz

Opis produktu

Moduł akumulatorowy, ołowiowy AGM, technologia VRLA, 24 V DC, 4 Ah. Podłączenie za pomocą końcówek rurkowych

Dane techniczne

Ciężar
3.97 kg
Długość
123 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
4000 Wh
Szerokość
112 mm
Temperatura otoczenia
40 - 40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
145 mm
Pojemność C20
4000 Ah
Model
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Suche
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
2866349
QUINT-BAT/24DC/3.4AH Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-UPS-BAT-KIT-VRLA 2x12V/3,4Ah Bateria zasilacza zamienna

Opis produktu

Bateria zamienna do zasobnika energii UPS-BAT/VRLA
Porównaj
2908233
UPS-UPS-BAT-KIT-VRLA 2x12V/3,4Ah Bateria zasilacza zamienna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MINI-SCREW-USB-DATACABLE Kabel do transmisji danych

Opis produktu

Służy do komunikacji między komputerem przemysłowym a urządzeniami Phoenix Contact ze złączem mini USB typu B
Porównaj
2908217
MINI-SCREW-USB-DATACABLE Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT-KIT/PB/2x12V/4Ah Bateria zamienna zasilacza

Opis produktu

Bateria zapasowa, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Wyłącznie do 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH od V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA i 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA

Dane techniczne

Długość
102 mm
Głębokość
102 mm
Szerokość
82 mm
Temperatura otoczenia
-20 - 40 °C
Wysokość
142 mm
Wysokość łącznie z biegunem
142 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Zastosowanie
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Rodzaj
Inne
Akcesorium
Nie
Porównaj
1283116
UPS-BAT-KIT/PB/2x12V/4Ah Bateria zamienna zasilacza
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/PB/24DC/4AH Moduł akumulatora

Opis produktu

Moduł baterii (urządzenie z baterią), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, Automatyczne wykrywanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
3.54 kg
Długość
110 mm
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
4000 Wh
Szerokość
85 mm
Temperatura otoczenia
50 - 50 °C
Wysokość łącznie z biegunem
191 mm
Pojemność C20
4000 Ah
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1274117
UPS-BAT/PB/24DC/4AH Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar