TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5 ZasilaczPHOENIX CONTACT

files/fotob/1840521.jpg.
TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5 Zasilacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2907160
Kod EAN: 
4055626166575
Symbol Sonepar: 
P01674074
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TRIO UPS — UPS ze zintegrowanym zasilaczem, USB (Modbus/RTU), Montaż na szynie DIN, zaciski Push-in, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 5 A

Dane techniczne

Ciężar
0.745 kg
Głębokość
115 mm
Szerokość
60 mm
Wysokość
130 mm
Zakres napięcia wejściowego
85 - 264 V
Zakres napięcia wyjściowego
24 - 28 V
Rodzaj napięcia
AC
Inetrfejs USB
Nie
SNMP
Nie
Rodzaj interfejsu
Inne
Złącze wejściowe
Inne
Obsługa protokołu RS-232
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MINI-SCREW-USB-DATACABLE Kabel do transmisji danych

Opis produktu

Służy do komunikacji między komputerem przemysłowym a urządzeniami Phoenix Contact ze złączem mini USB typu B
Porównaj
2908217
MINI-SCREW-USB-DATACABLE Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH Moduł akumulatora

Opis produktu

Moduł baterii (urządzenie z baterią), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah, Automatyczne wykrywanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
1.84 kg
Długość
113 mm
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
1200 Wh
Szerokość
54 mm
Temperatura otoczenia
50 - 50 °C
Wysokość łącznie z biegunem
157 mm
Pojemność C20
1200 Ah
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1274520
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/PB/24DC/12AH Zasobnik energii

Opis produktu

Moduł baterii (urządzenie z baterią), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, Automatyczne wykrywanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
9.4 kg
Długość
110 mm
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
12000 Wh
Szerokość
202 mm
Temperatura otoczenia
50 - 50 °C
Wysokość łącznie z biegunem
202 mm
Pojemność C20
12000 Ah
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1274119
UPS-BAT/PB/24DC/12AH Zasobnik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/PB/24DC/4AH Moduł akumulatora

Opis produktu

Moduł baterii (urządzenie z baterią), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, Automatyczne wykrywanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
3.54 kg
Długość
110 mm
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
4000 Wh
Szerokość
85 mm
Temperatura otoczenia
50 - 50 °C
Wysokość łącznie z biegunem
191 mm
Pojemność C20
4000 Ah
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1274117
UPS-BAT/PB/24DC/4AH Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/PB/24DC/7AH Zasobnik energii

Opis produktu

Moduł baterii (urządzenie z baterią), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, Automatyczne wykrywanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
6.18 kg
Długość
110 mm
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
7000 Wh
Szerokość
135 mm
Temperatura otoczenia
50 - 50 °C
Wysokość łącznie z biegunem
202 mm
Pojemność C20
7000 Ah
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1274118
UPS-BAT/PB/24DC/7AH Zasobnik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH Moduł akumulatora

Opis produktu

UPS-BAT Moduł baterii (urządzenie z baterią)

Dane techniczne

Ciężar
11.35 kg
Długość
178 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
13000 Wh
Szerokość
172 mm
Temperatura otoczenia
60 - 60 °C
Wysokość łącznie z biegunem
177 mm
Pojemność C20
13000 Ah
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Suche
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Porównaj
2320416
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH Moduł akumulatora

Opis produktu

Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 1,3 Ah, beznarzędziowa wymiana akumulatora, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
1700 g
Długość
113 mm
Liczba cel
1
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
1300 mAh
Szerokość
54 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
157 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Suche
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Porównaj
2320296
UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH Moduł akumulatora

Opis produktu

Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 12 Ah, beznarzędziowa wymiana narzędzi, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
8900 g
Długość
110 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
12000 mAh
Szerokość
202 mm
Temperatura otoczenia
40 - 40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
202 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Suche
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Porównaj
2320322
UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH Moduł akumulatora

Opis produktu

Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 3,4 Ah, beznarzędziowa wymiana akumulatora, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
3300 g
Długość
110 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
3400 mAh
Szerokość
85 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
191 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Suche
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Porównaj
2320306
UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH Moduł akumulatora

Opis produktu

Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 7,2 Ah, beznarzędziowa wymiana akumulatora, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
5900 g
Długość
110 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
7200 mAh
Szerokość
135 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
202 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Suche
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Porównaj
2320319
UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar