UPS 24VDC IN/OUT 240W DIN Zasilacz awaryjnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1765156.jpg.
UPS 24VDC IN/OUT 240W DIN Zasilacz awaryjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
INDUSTRIAL UPS
Nr Katalogowy: 
BVS240XDPDR
Symbol Sonepar: 
P10146489
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przemysłowy zasilacz UPS 24 V DC na szynę DIN jest częścią rodziny Easy UPS firmy Schneider Electric. Ten model to zasilacz UPS o mocy 240 W, który oferuje wejście DC na wyjście DC do obsługi urządzeń przemysłowych. Posiada styki przekaźnika sygnalizacyjnego 0-5 V, obsługę maksymalnie 4 zewnętrznych akumulatorów, wskaźniki LED i przełącznik EPO dla lepszej kontroli nad infrastrukturą sterowania przemysłowego. Jest objęty 2-letnią standardową gwarancją

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
10 A
Maksymalny prąd wyjściowy 2
0 A
Maksymalny prąd wyjściowy 3
0 A
Moc wyjściowa
240 W
Napięcie wyjściowe DC 1
24 - 24 V
Pobór mocy
240 VA
Szerokość
123.8 mm
Wysokość
128.5 mm
Wysokość wbudowania
128.5 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
0 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
0 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Napięcie wyjściowe AC 1
0 V
Napięcie wyjściowe AC 2
0 V
Napięcie wyjściowe AC 3
0 V
Napięcie wyjściowe DC 2
0 V
Napięcie wyjściowe DC 3
0 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Odporność na zwarcie
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ABL8RPS24100 ZASILACZ IMPULS 100..500V/24VDC 10A

Opis produktu

Ten produkt należy do gamy Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to regulowany zasilacz impulsowy. Posiada znamionowe napięcie wejściowe od 100 V do 500 V AC, znamionowy prąd wyjściowy 10 A przy 24 V DC i znamionową moc wyjściową 240 W. Dostarcza napięcie stałe i...

Dane techniczne

Głębokość
145 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
10 A
Moc wyjściowa
240 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 28.8 V
Pobór mocy
240 VA
Szerokość
86 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
10 A
Wysokość
143 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 500 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 500 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Stabilizowany
Tak
Odporność na zwarcie
Tak
Porównaj
ABL8RPS24100
ABL8RPS24100 ZASILACZ IMPULS 100..500V/24VDC 10A
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABLS1A12062 100-240VAC 12V Zasilacz impulsowy 6,2A

Opis produktu

Ten produkt należy do gamy Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to regulowany zasilacz impulsowy. Posiada znamionowe napięcie wejściowe od 100 V do 240 V AC i 140 V do 340 V DC, znamionowy prąd wyjściowy 6,25 A przy 12 V DC i znamionową moc wyjściową 75 W. Zasila...

Dane techniczne

Głębokość
102 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
6.2 A
Moc wyjściowa
75 W
Napięcie wyjściowe 1
100 - 240 V
Szerokość
27 mm
Szerokość wbudowania
27 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
12 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
6.2 A
Wysokość
123.6 mm
Wysokość wbudowania
123.6 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Porównaj
ABLS1A12062
ABLS1A12062 100-240VAC 12V Zasilacz impulsowy 6,2A
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABLS1A12100 100-240VAC 12V Zasilacz impulsowy 10A

Opis produktu

Ten produkt należy do gamy Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to regulowany zasilacz impulsowy. Posiada znamionowe napięcie wejściowe od 100 V do 240 V AC i 140 V do 340 V DC, znamionowy prąd wyjściowy 10 A przy 12 V DC i znamionową moc wyjściową 120 W. Zasila obwody...

Dane techniczne

Głębokość
117.6 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
10 A
Moc wyjściowa
120 W
Napięcie wyjściowe 1
100 - 240 V
Szerokość
40 mm
Szerokość wbudowania
40 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
12 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
10 A
Wysokość
123.6 mm
Wysokość wbudowania
123.6 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Porównaj
ABLS1A12100
ABLS1A12100 100-240VAC 12V Zasilacz impulsowy 10A
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABLS1A24021 100-240VAC 24V Zasilacz impulsowy 2,1A

Opis produktu

Ten produkt należy do gamy Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to regulowany zasilacz impulsowy. Posiada znamionowe napięcie wejściowe od 100 V do 240 V AC, znamionowy prąd wyjściowy 2,1 A przy 24 V DC i znamionową moc wyjściową 50 W. Zasila obwody sterujące w automatyce...

Dane techniczne

Głębokość
89.5 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
2.1 A
Moc wyjściowa
50 W
Napięcie wyjściowe 1
100 - 240 V
Szerokość
30 mm
Szerokość wbudowania
30 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
2.1 A
Wysokość
75 mm
Wysokość wbudowania
75 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Porównaj
ABLS1A24021
ABLS1A24021 100-240VAC 24V Zasilacz impulsowy 2,1A
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABLS1A24200 100-240VAC 24V Zasilacz impulsowy 20A

Opis produktu

Ten produkt należy do gamy Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to regulowany zasilacz impulsowy. Posiada znamionowe napięcie wejściowe od 100 V do 240 V AC i 140 V do 340 V DC, znamionowy prąd wyjściowy 20 A przy 24 V DC i znamionową moc wyjściową 480 W. Zasila obwody...

Dane techniczne

Głębokość
128.5 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
20 A
Moc wyjściowa
480 W
Napięcie wyjściowe 1
100 - 240 V
Szerokość
85.5 mm
Szerokość wbudowania
85.5 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
20 A
Wysokość
123.6 mm
Wysokość wbudowania
123.6 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Porównaj
ABLS1A24200
ABLS1A24200 100-240VAC 24V Zasilacz impulsowy 20A
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABLS1A48050 100-240VAC 140-340VDC /48VDC 5A-240W Zasilacz

Opis produktu

Ten produkt należy do gamy Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to regulowany zasilacz impulsowy. Posiada znamionowe napięcie wejściowe od 100 V do 240 V AC i 140 V do 340 V DC, znamionowy prąd wyjściowy 5 A przy 48 V DC i znamionową moc wyjściową 240 W. Zasila obwody...

Dane techniczne

Głębokość
117.6 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
5 A
Moc wyjściowa
240 W
Napięcie wyjściowe 1
100 - 240 V
Szerokość
60 mm
Szerokość wbudowania
60 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
48 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
5 A
Wysokość
123.6 mm
Wysokość wbudowania
123.6 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Porównaj
ABLS1A48050
ABLS1A48050 100-240VAC 140-340VDC /48VDC 5A-240W Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABLS1A48100 100-240VAC 140-340VDC /48VDC 10A-480W Zasilacz

Opis produktu

Ten produkt należy do gamy Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to regulowany zasilacz impulsowy. Posiada znamionowe napięcie wejściowe od 100 V do 240 V AC i 140 V do 340 V DC, znamionowy prąd wyjściowy 10 A przy 48 V DC i znamionową moc wyjściową 480 W. Zasila obwody...

Dane techniczne

Głębokość
128.5 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
10 A
Moc wyjściowa
240 W
Napięcie wyjściowe 1
100 - 240 V
Szerokość
85.5 mm
Szerokość wbudowania
85.5 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
48 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
10 A
Wysokość
123.6 mm
Wysokość wbudowania
123.6 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Porównaj
ABLS1A48100
ABLS1A48100 100-240VAC 140-340VDC /48VDC 10A-480W Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABLU3A24200 3f 380-500V AC /24V DC 20A - 480W Zasilacz

Opis produktu

Ten produkt należy do gamy Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to regulowany zasilacz impulsowy. Posiada znamionowe napięcie wejściowe od 380 V do 500 V AC, znamionowy prąd wyjściowy 20 A przy 24 V DC i znamionową moc wyjściową 480 W. Dostarcza napięcie prądu stałego...

Dane techniczne

Głębokość
127.3 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
20 A
Moc wyjściowa
480 W
Napięcie wyjściowe 1
100 - 240 V
Szerokość
65 mm
Szerokość wbudowania
65 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
20 A
Wysokość
124 mm
Wysokość wbudowania
124 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Porównaj
ABLU3A24200
ABLU3A24200 3f 380-500V AC /24V DC 20A - 480W Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABLU3A24400 3f 380-500V AC /24V DC 40A - 960W Zasilacz

Opis produktu

Ten produkt należy do gamy Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to regulowany zasilacz impulsowy. Posiada znamionowe napięcie wejściowe od 380 V do 500 V AC, znamionowy prąd wyjściowy 40 A przy 24 V DC i znamionową moc wyjściową 960 W. Dostarcza napięcie prądu stałego...

Dane techniczne

Głębokość
128.7 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
40 A
Moc wyjściowa
960 W
Napięcie wyjściowe 1
100 - 240 V
Szerokość
110 mm
Szerokość wbudowania
110 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
40 A
Wysokość
124 mm
Wysokość wbudowania
124 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Porównaj
ABLU3A24400
ABLU3A24400 3f 380-500V AC /24V DC 40A - 960W Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABLU3A48100 3f 380-500V AC /48V DC 10A - 480W Zasilacz

Opis produktu

Ten produkt należy do gamy Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to regulowany zasilacz impulsowy. Posiada znamionowe napięcie wejściowe od 380 V do 500 V AC, znamionowy prąd wyjściowy 10 A przy 48 V DC i znamionową moc wyjściową 480 W. Dostarcza napięcie prądu stałego...

Dane techniczne

Głębokość
127.2 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
10 A
Moc wyjściowa
480 W
Napięcie wyjściowe 1
100 - 240 V
Szerokość
65 mm
Szerokość wbudowania
65 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
48 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
10 A
Wysokość
124 mm
Wysokość wbudowania
124 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Porównaj
ABLU3A48100
ABLU3A48100 3f 380-500V AC /48V DC 10A - 480W Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABLU3A48200 3f 380-500V AC /48V DC 20A - 960W Zasilacz

Opis produktu

Ten produkt należy do gamy Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to regulowany zasilacz impulsowy. Posiada znamionowe napięcie wejściowe od 380 V do 500 V AC, znamionowy prąd wyjściowy 20 A przy 48 V DC i znamionową moc wyjściową 960 W. Dostarcza napięcie prądu stałego...

Dane techniczne

Głębokość
128.7 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
20 A
Moc wyjściowa
960 W
Napięcie wyjściowe 1
380 - 500 V
Szerokość
110 mm
Szerokość wbudowania
110 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
48 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
20 A
Wysokość
124 mm
Wysokość wbudowania
124 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
380 - 500 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
380 - 500 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Porównaj
ABLU3A48200
ABLU3A48200 3f 380-500V AC /48V DC 20A - 960W Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
XB005XPDR Moduł akumulatorowy

Opis produktu

Przemysłowy zasilacz UPS 24 V DC na szynę DIN jest częścią rodziny Easy UPS firmy Schneider Electric. XB005XPDR to zewnętrzny zestaw akumulatorów przeznaczony do przemysłowych modeli UPS BVS240XDPDR i BVS480XDPDR. Umożliwia połączenie łańcuchowe maksymalnie 4 akumulatorów. Oferuje 10 minut...

Dane techniczne

Ciężar
5500 g
Długość
120.2 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
4500 mAh
Szerokość
192.4 mm
Temperatura otoczenia
-15 - 50 °C
Wysokość łącznie z biegunem
128.5 mm
Średnica
0 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Oznaczenie IEC
Inne
Do szybkiego ładowania
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Porównaj
XB005XPDR
XB005XPDR Moduł akumulatorowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar