XVS72BMBN NPN czarny Alarm elektronicznySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/514091.jpg.
XVS72BMBN NPN czarny Alarm elektroniczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVS
Nr Katalogowy: 
XVS72BMBN
Symbol Sonepar: 
P10156803
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głośność
90 dB
Moc
1.9 W
Napięcie znamionowe
12 - 24 V
Napięcie znamionowe
24 V
Pobór prądu
0.2 A
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Nie
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Kolor obudowy
Czarny
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Rodzaj sygnalizatora akustycznego
Generator dźwięku
Stopień ochrony (NEMA)
13
Rodzaj sygnału dźwiękowego
Programowalny
Rodzaj sygnału wizualnego
Inne
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ze stykiem
Tak
Zgodny z EN 54-23
Nie
Rodzaj prądu
DC
Z obsługą IFTTT
Nie
Kolor klosza
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: zip
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar