ZI-4 85-264VAC/24VDC 2A ZASILACZ IMPULSOWYF&F

files/fotob/630821.jpg.
ZI-4 85-264VAC/24VDC 2A ZASILACZ IMPULSOWY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ZI-4
Kod EAN: 
5908312595809
Symbol Sonepar: 
P00094467
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ZI służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych o średnim poborze mocy, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
2 A
Moc wyjściowa
50 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Pobór mocy
60 VA
Szerokość
105 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
89 mm
Wysokość wbudowania
65 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
85 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
85 - 264 V
Wersja modułowa
Tak
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk śrubowy/sprężynowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar