NOWE PLEXO 16A 230V szary Wyjście kablowe z uchwytem komplet podtynkLEGRAND

files/fotob/1852080.jpg.
NOWE PLEXO 16A 230V szary Wyjście kablowe z uchwytem komplet podtynk
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NPLX
Nr Katalogowy: 
069848L
Kod EAN: 
3414971883765
Symbol Sonepar: 
P10169726
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
61 mm
Numer RAL (zbliżony)
7046
Szerokość osprzętu
85 mm
Wysokość osprzętu
85 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj połączenia
Bez zacisku
Zaciski
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf

Produkty z serii

NOWE PLEXO ŁĄCZNIK TRANSFORMER 10AX 250V szary Łącznik typ transformer mechanizm
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
069506L

NOWE PLEXO ŁĄCZNIK TRANSFORMER 10AX 250V...

NOWE PLEXO ŁĄCZNIK TRANSFORMER 10AX 250V szary Łącznik typ transformer mechanizm
NOWE PLEXO ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 10AX-250V szary Łącznik podwójny
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
069526L

NOWE PLEXO ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 10AX-250V...

NOWE PLEXO ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 10AX-250V szary Łącznik podwójny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar