12.61.8.230.0000 1P 230VAC Programator tygodn.elektr.FINDER

files/fotob/343832.jpg.
12.61.8.230.0000 1P 230VAC Programator tygodn.elektr.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
12.61.8.230.0000
Kod EAN: 
8012823401799
Symbol Sonepar: 
P01667740
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Programator tygodniowy elektroniczny, 1 zestyk przełączny (1P ), obudowa modułowa (35 mm) programowanie przez NFC

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
52596
Autonomia / rezerwa chodu w latach
6
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
50 - 60 Hz
Dokładność na dzień
1.5 s
Głębokość
60.8 mm
Liczba kanałów
1
Liczba miejsc pamięci
50
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1 min
Szerokość
35 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
88.8 mm
Zakres napięcia zasilającego
230 - 230 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Nie
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Program impulsowy
Tak
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Obsługa ręczna
Nie
Program astronomiczny
Nie
Program roczny
Nie
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Nie
Program świąteczny
Nie
Programowanie 60 min.
Tak
Sterowany kwarcowo
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Wyświetlanie podpowiedzi
Tak
Program losowy
Nie
Rodzaj styku
Styk przełączny
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Program cykliczny
Nie
Miernik godzinowy
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar