DWA1 Zegar sterujący astronomicznyABB

files/fotob/1655928.gif.
DWA1 Zegar sterujący astronomiczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DBT TIMER
Nr Katalogowy: 
2CSM222511R1000
Kod EAN: 
8012542225119
Symbol Sonepar: 
P10027496
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Digital time switch, weekly and asto programming, one channel

Dane techniczne

Głębokość
87 mm
Liczba kanałów
1
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1 min
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
1 min
Szerokość
35 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
65 mm
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Zawiera kartę pamięci
Nie
Miernik godzinowy
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Program losowy
Tak
Program cykliczny
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Synchronizowany częstotliwością sieci
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Tak
Program roczny
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Programowanie 60 min.
Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
Sterowany kwarcowo
Tak
Zewnętrzne programowanie
Tak
Wyświetlanie podpowiedzi
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Tak
Program impulsowy
Tak
Program astronomiczny
Tak
Program świąteczny
Tak
GPS
Nie
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar