EG103D 16A 230V 2MOD.Z SYNCH Zegar cyfrowy tygodniowyHAGER

files/fotob/105916.jpg.
EG103D 16A 230V 2MOD.Z SYNCH Zegar cyfrowy tygodniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EG103D
Kod EAN: 
3250612279951
Symbol Sonepar: 
P00242781
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zegar cyfrowy tygodniowy 56 kroków programowych synchronizacja DCF77 230V 1P 16A

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
5
Autonomia / rezerwa chodu w latach
5
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
50 - 50 Hz
Dokładność na dzień
1.5 s
Głębokość
64 mm
Liczba kanałów
1
Liczba miejsc pamięci
56
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1 min
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
1 min
Szerokość
35 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
85 mm
Zakres napięcia zasilającego
195 - 264 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Maks. moc przełączana LED
180 W
Liczba styków
1
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Nie
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Program impulsowy
Tak
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Miernik godzinowy
Nie
Program astronomiczny
Nie
Program roczny
Nie
Zawiera kartę pamięci
Nie
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Tak
Program losowy
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Program świąteczny
Tak
GPS
Nie
Sterowany kwarcowo
Tak
Rodzaj styku
Styk przełączny
Programowanie 60 min.
Tak
Program cykliczny
Nie
Zewnętrzne programowanie
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Zamienniki

Produkty powiązane i akcesoria

EG001 Odbiornik radiowy DCF77

Opis produktu

Odbiornik radiowy DCF77 do synchron. zegarów EG103D/EG403E/EG493E/TXA023/TYA720

Dane techniczne

Liczba podłączanych zegarów sterujących
10
Sygnał synchronizacji DCF77 dla cyfrowych zegarów sterujących
Tak
Rodzaj źródła zasilania
Przez cyfrowy zegar sterujący
Porównaj
EG001
EG001 Odbiornik radiowy DCF77
Szybki podgląd: Opis i parametry
EG003 Adapter do kluczy programow.

Opis produktu

Adapter RS232 do programowania kluczy do zegarów sterujących cyfrowych
Porównaj
EG003
EG003 Adapter do kluczy programow.
Szybki podgląd: Opis i parametry
EG004 Klucz blokujący do zegarów

Opis produktu

Klucz blokujący do zegarów sterujących cyfrowych
Porównaj
EG004
EG004 Klucz blokujący do zegarów
Szybki podgląd: Opis i parametry
EG005 do Cronotec Klucz programowy do zegarów

Opis produktu

Klucz programujący do zegarów cyfrowych EG103x/EG203x/EE180/EE181/TXA022/TXA023
Porównaj
EG005
EG005 do Cronotec Klucz programowy do zegarów
Szybki podgląd: Opis i parametry
EG006 Pojemnik na klucze program.

Opis produktu

Pudełko do przechowywania kluczy programujących i blokujących, szerokość 1M
Porównaj
EG006
EG006 Pojemnik na klucze program.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar