ZO02/R211 5P+ŁK16 0-1 Zestaw odbiorczy 16ASPAMEL

files/fotob/189676.png.
ZO02/R211 5P+ŁK16 0-1 Zestaw odbiorczy 16A
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZO
Nr Katalogowy: 
ZO02\R211
Kod EAN: 
5907723003378
Symbol Sonepar: 
P00225678
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw odbiorczy 02\R211 (3P+N+PE 16A, łącznik 0-I) ZO02\R211

Dane techniczne

Głębokość
130 mm
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
1
Szerokość
118 mm
Wysokość
190 mm
Gniazdo wtykowe CEE 16A
1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A
Brak
Gniazdo wtykowe CEE 63A
Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A
Brak
Kolor
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Zasilanie / możliwość podłączenia
1 przewód (rozgałęzienie)
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Wyłącznik różnicowoprądowy
Brak
Model wojskowy
Nie
Rodzaj podłączenia sieciowego
M25
Rodzaj obsługi
Montaż ścienny

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf

Produkty z serii

ZO21/R441 3P+N+PE O-I IP44 Zestaw odbiorczy 16A
Porównaj
SPAMEL
ZO21\R441

ZO21/R441 3P+N+PE O-I IP44 Zestaw odbiorczy...

ZO21/R441 3P+N+PE O-I IP44 Zestaw odbiorczy 16A
ZO02/R221 5P+ŁK16 L-0-P Zestaw odbiorczy 16A
Porównaj
SPAMEL
ZO02\R221

ZO02/R221 5P+ŁK16 L-0-P Zestaw odbiorczy...

ZO02/R221 5P+ŁK16 L-0-P Zestaw odbiorczy 16A
ZO02/R211ZC 5P+ŁK16 0-1 Zestaw odbiorczy 16A
Porównaj
SPAMEL
ZO02\R211ZC

ZO02/R211ZC 5P+ŁK16 0-1 Zestaw odbiorczy...

ZO02/R211ZC 5P+ŁK16 0-1 Zestaw odbiorczy 16A
ZO02/R121 4P+ŁK16 L-0-P Zestaw odbiorczy 16A
Porównaj
SPAMEL
ZO02\R121

ZO02/R121 4P+ŁK16 L-0-P Zestaw odbiorczy...

ZO02/R121 4P+ŁK16 L-0-P Zestaw odbiorczy 16A
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar