AB-C4-M12MS-F0,34 M12 4P Wtyk męski prostyLAPP

files/fotob/95768.jpg.
AB-C4-M12MS-F0,34 M12 4P Wtyk męski prosty
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
22260132
Kod EAN: 
4044774460734
Symbol Sonepar: 
P01547720
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tworzenie niestandardowych długości kabla, Łatwe konfekcjonowanie na miejscu dzięki technice szybkiego przyłączania IDC, Podłączenie przewodu do złącza nie wymaga użycia specjalnych narzędzi, Prosty montaż dzięki sprawdzonym zaciskom śrubowym, Wersje 4-, 5- oraz 8-stykowe, Wolny od substancji utrudniających lakierowanie (LABS - free), Zaciski śrubowe lub IDC, Wersja ekranowana i nieekranowana

Dane techniczne

Dla kabla o średnicy
3.5 - 6 mm
Napięcie znamionowe
120 V
Przekrój poprzeczny przewodu
0.34 mm2
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
-25 - 80 °C
Średnica złącza wtykowego
14.8 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba biegunów
4
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Model
Męski (wtyk)
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk nożowy z przemieszczeniem izolacji
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Stopień zanieczyszczenia
3
Materiał pokrycia styków
Nikiel
Rodzaj ryglowania
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
II

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar