Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, prosta, do blokady standardowej i SPEEDCON, M17, liczba biegunów: 6+PE, sposób połączenia styku: Pin, Oring osiowy, ekranowany: tak, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: ST, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 3 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie, Ten produkt jest w trakcie wycofywania. Ten produkt nie może być już uwzględniany w nowych projektach. Skontaktuj się z właściwym przedstawicielem handlowym w celu uzyskania alternatywnych opcji
Dane techniczne
Liczba biegunów
7
Liczba styków
7
Napięcie znamionowe
630 V
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Liczba styków sterujących
7
Ekranowany
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Z gwintem
Tak
Z połączeniem ekranowanym
Tak
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Zaślepka metalowa, M17, seria: ST, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie
Zaślepka metalowa, M17, seria: ST, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie
Nakrętka płaska, na gwint M18 x 0,75, seria: ST, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę. Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie. Niska rezystancja styku. Łatwe monitorowanie produkcji