Złącze sprężynowe SMD, prąd znamionowy: 0,5 A, napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 20, raster: 0,635 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Gniazdo, montaż: Lutowanie SMD
Dane techniczne
Liczba biegunów
20
Liczba torów stykowych
2
Odstępy między stykami
0.635 mm
Odstępy między złączami
0.635 mm
Prąd znamionowy In
0.5 A
Zakres temperatur pracy
-55 - 125 °C
Średnica wtyku połączeniowego
0.9 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Kolor obudowy
Czarny
Stopień zanieczyszczenia
2
Model złącza wtykowego
Inne
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94