HAN Q Adapter PCBHARTING

files/fotob/1180043.jpg.
HAN Q Adapter PCB
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
09120009905
Symbol Sonepar: 
P01286123
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

PCB adapter, 5 poles, In the Han Q 5/0, Rated current: 10 A, Polycarbonate (PC)

Dane techniczne

Do płytki o grubości
2.4 mm
Długość pinów
4 mm
Liczba styków
5
Liczba torów stykowych
2
Napięcie znamionowe
400 V
Odstępy między stykami
6.1 mm
Odstępy między złączami
6.1 mm
Prąd znamionowy In
10 A
Zakres temperatur pracy
125 - 125 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Średnica wtyku połączeniowego
1 mm
Sposób mocowania
Lutowanie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Poliwęglan (PC)
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Kolor obudowy
Inne
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Stopień zanieczyszczenia
3
Rodzaj opakowania
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Model złącza wtykowego
Adapter wtykowy
Sposób mocowania PCB
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Rodzaj banderolowania
Brak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar