PC 35 HC/ 3-STF-15,00 BD:1-3 Złącze do PCBPHOENIX CONTACT

files/fotob/1230768.jpg.
PC 35 HC/ 3-STF-15,00 BD:1-3 Złącze do PCB
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1709635
Symbol Sonepar: 
P10360201
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 35 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 125 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, powierzchnia styku: Ag, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: PC 35 HC/..-STF, raster: 15 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON PC 35, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków
3
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
1000 V
Odstępy między stykami
15 mm
Odstępy między złączami
15 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 35 mm²
Prąd znamionowy In
125 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Rodzaj styku
Gniazdo
Kolor obudowy
Zielony
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj połączenia
Inne
Materiał styków
Miedź
Materiał pokrycia styków
Srebro
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Kąt wtyk/złącze
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Powłoka obudowy
Nie dotyczy

Pliki do pobrania

Program komputerowy
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SK 10,0 WH:REEL Pasek oznacznikiowy

Opis produktu

Paski oznacznikiowe, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 7, wysokość pola tekstowego: 10 mm...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
90000 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0812188
SK 10,0 WH:REEL Pasek oznacznikiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-TX 20X80 VDE Wkrętak

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Długość całkowita
178 mm
Długość klingi
80 mm
Średnica klingi
20 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z izolacją
Nie
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Ciągła klinga
Nie
Akcesorium
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Porównaj
1200158
SF-TX 20X80 VDE Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-M SET Zestaw narzędzi

Opis produktu

Zestaw narzędzi

Dane techniczne

Długość trzpienia
116.5 mm
Model elastyczny
Nie
Opakowanie
Inne
Magnetyczny
Nie
Uchwyt typu T
Tak
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Porównaj
1212543
SF-M SET Zestaw narzędzi
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-LTX SET Zestaw torx

Opis produktu

Zestaw narzędzi

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
9
Liczba kluczy
9
Liczba kluczy imbusowych
9
Liczba wkrętaków Torx
9
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Zestaw do prac elektromontażowych
Nie
Opakowanie
Inne
Porównaj
1200162
SF-LTX SET Zestaw torx
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-TX 20-50 Wkładka śruba

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
50 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Z otworem
Nie
Rodzaj końcówki krzyżowej
Brak
Akcesorium
Nie
System przykręcania
Torx
Porównaj
1212578
SF-BIT-TX 20-50 Wkładka śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
CP-HC Profil kodujący

Opis produktu

Profil kodujący
Porównaj
1686478
CP-HC Profil kodujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar