Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: PTDA 2,5/, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 45 °, kolor: biały, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Dane techniczne
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 2.5 mm2
Wysokość
19.5 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj połączenia PCB
Inne
Sposób mocowania PCB
Styk połączeniowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94