SPT 5/ 6-V-7,5-ZB Terminal przyłączeniowy do PCBPHOENIX CONTACT

files/fotob/1824412.jpg.
SPT 5/ 6-V-7,5-ZB Terminal przyłączeniowy do PCB
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1719354
Symbol Sonepar: 
P10362261
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 41 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, przekrój znamionowy: 6 mm², liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 6, rodzina produktów: SPT 5/..-V, raster: 7,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 90 °, kolor: zielony, Układ pinów: Ustawienie pinów w zygzak W, Długość pinu [P]: 4,6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Dane techniczne

Długość pinów
4.6 mm
Liczba poziomów
1
Liczba połączeń elektrycznych
6
Napięcie znamionowe
1000 V
Odstępy między złączami
7.5 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
10 - 10 mm²
Prąd znamionowy In
41 A
Wysokość
19 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
8 kV
Średnica wtyku połączeniowego
2.1 mm
Sposób mocowania
Lutowanie
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Kolor obudowy
Zielony
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał powierzchni połączeniowej
Cyna
Rodzaj banderolowania
Karton (do SMD)
Stopień zanieczyszczenia
2
Sposób podłączenia przewodu
Zacisk sprężynowy
Sposób mocowania PCB
Styk połączeniowy
Rodzaj połączenia PCB
Połączenie lutowane
Kąt płyta drukowana / przewód
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Rodzaj opakowania
Karton

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

RZ-SPT 5-4 V Przekładka rastrowa

Opis produktu

Przekładka rastrowa, kolor: zielony, rodzina produktów: DECKEL + RZ + DP, szerokość: 4 mm

Dane techniczne

Długość pinów
4.6 mm
Liczba połączeń elektrycznych
1
Napięcie znamionowe
1000 V
Odstępy między złączami
7.5 mm
Prąd znamionowy In
41 A
Wysokość
18.5 mm
Znamionowe napięcie udarowe
8 kV
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Kolor obudowy
Zielony
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj banderolowania
Brak
Typ ochronnika przepięciowego
III
Akcesorium
Nie
Kąt płyta drukowana / przewód
90° (pionowo do góry)
Stopień zanieczyszczenia
2
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1701535
RZ-SPT 5-4 V Przekładka rastrowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 3,8 REEL P7,5 WH CUS Karta oznaczników

Opis produktu

Karta oznaczników, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 7,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
7.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0825127
SK 3,8 REEL P7,5 WH CUS Karta oznaczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZF1 0,6x3,5 Wkrętak płaski

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Ciężar
35 g
Długość całkowita
181 mm
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Średnica klingi
3.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Model nieiskrzący
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Z zagiętym grotem
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Model precyzyjny
Tak
Chwytak śrub
Nie
Materiał uchwytu
Inne
Trzpień sześciokątny
Nie
Ciągła klinga
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Antymagnetyczne
Tak
Porównaj
1204517
SZF1 0,6x3,5 Wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX 6 Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: końcówki izolowane i nieizolowane, średnica min.: 0,25 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: crimp trapezowy, masa 358 g, czarny

Dane techniczne

Długość
198 mm
Przekrój
0.25 - 6 mm²
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Tak
Wymienne matryce
Tak
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1212034
CRIMPFOX 6 Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar