CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8:10 Złącze wtykowe RJ45PHOENIX CONTACT

files/fotob/935278.jpg.
CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8:10 Złącze wtykowe RJ45
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1422677
Symbol Sonepar: 
P10337488
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: kątowy

Dane techniczne

Długość
80 mm
Liczba styków
8
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 0.23 mm2
Prąd znamionowy In
1.75 A
Szerokość
22 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Wysokość
50 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z blokadą
Nie
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Rodzaj ryglowania
Push Pull
Powłoka obudowy
Inne

Pliki do pobrania

Program komputerowy
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VS-PPC-F1-PC-POBK Pokrywa ochronna

Opis produktu

Klapka ochronna, stopień ochrony: IP65

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
70 - 70 °C
Z blokadą
Tak
Rodzaj ryglowania
Push Pull
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Nie
Z uszczelką
Nie
Porównaj
1405316
VS-PPC-F1-PC-POBK Pokrywa ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-CABLE-STRIP-VARIO Urządzenie do zdejmow.izol.z przew.

Opis produktu

Narzędzie do zdejmowania izolacji
Porównaj
1657407
VS-CABLE-STRIP-VARIO Urządzenie do zdejmow.izol.z przew.
Szybki podgląd: Opis i parametry
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O Rama do nabudowania

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, materiał: Metal

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Szerokość
22.2 mm
Wysokość
42 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kierunek mocowania
Uchylny
Z zaciskiem PE
Nie
Materiał elementu mocującego
Inne
Porównaj
1413963
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O Rama do nabudowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 Rama do nabudowania

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22

Dane techniczne

Głębokość
51 mm
Szerokość
22.2 mm
Wysokość
42 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kierunek mocowania
Uchylny
Z zaciskiem PE
Nie
Materiał elementu mocującego
Inne
Porównaj
1413961
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 Rama do nabudowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 Rama do nabudowania

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6A, materiał: Metal

Dane techniczne

Głębokość
46.2 mm
Szerokość
22.2 mm
Wysokość
42 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kierunek mocowania
Uchylny
Z zaciskiem PE
Nie
Materiał elementu mocującego
Inne
Porównaj
1413962
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 Rama do nabudowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar