ED-PB-AX-M12-PRO ZŁĄCZELAPP

files/fotob/95579.jpg.
ED-PB-AX-M12-PRO ZŁĄCZE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
21700563
Kod EAN: 
4044776159179
Symbol Sonepar: 
P01611393
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Brak części łatwych do zgubienia, Wbudowany rezystor terminujący z możliwością przełączania, Efektywny ekonomicznie dzięki szybkiej instalacji (Plug & Play), Solidna obudowa do trudnych warunków pracy, Optymalna ochrona EMC, Wtyk D-Sub, 9-stykowy, śruby mocujące 4-40 UNC, Wersja z podejściem M12: złącze 5-stykowe, M12 kodowanie B, Wersje 35° i 90° PG z dodatkowym portem Sub-D do programowania i diagnostyki, Port PG z ochroną EMC, 360° ekranowanie dzięki metalowej obudowie (ZnAl), IEC 61158, IEC 61784, Rozszerzony zakres temperatury, Wysoka trwałość mechaniczna (200 operacji załączania), Minimalne tłumienie przenoszenia, Maksymalna prędkość transmisjii 12 Mbit/s, Napięcie zasilające: 4,75 - 5,25 V DC (zasilanie z terminala)

Dane techniczne

Liczba biegunów
9
Typ połączenia
Inne
Model
Wtyczka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar