Connectors, preLink IDC insulation displacement termination, Rated current: 1.75 A, Contacts: 8, Au over Ni, Mating side, Sn over Ni, Termination side, PushPull, Top entry, Material: Aluminium die-cast, Degree of protection: IP65, IP67
Dane techniczne
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
50 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.22 - 0.32 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.22 - 0.32 mm²
Prąd znamionowy In
1.75 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Z góry / u góry
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z uszczelką
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC