IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C Gniazdo przyłączenioweWEIDMUELLER

files/fotob/495472.jpg.
IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C Gniazdo przyłączeniowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
INDUSTRIAL ETHERNET
Nr Katalogowy: 
2448840000
Kod EAN: 
4050118462685
Symbol Sonepar: 
P10026791
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka połączeniowa komunikacyjna do miedzianych połączeń danych

Dane techniczne

Głębokość
130.4 mm
Szerokość
100 mm
Wysokość
53 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 55 °C
Rodzaj obudowy
Inne
Model/kształt/forma
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0

Produkty powiązane i akcesoria

IE-PS-V14M-2SC-POF Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącza przewodów światłowodowych
Porównaj
1191550000
IE-PS-V14M-2SC-POF Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-PS-VAPM-5P-2,5 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze zasilania

Dane techniczne

Zakres AWG
13 - 18
Ekranowany
Nie
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kolor
Biały
Typ połączenia
Inne
Model
Wtyczka
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Przezroczysty
Nie
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Do płaskich kabli
Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Do okrągłych kabli
Tak
Porównaj
2465440000
IE-PS-VAPM-5P-2,5 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar