POWERLOCK A1 C L2/BK SP M12 (EPIC) ZŁĄCZE WTYKOWELAPP

files/fotob/95988.jpg.
POWERLOCK A1 C L2/BK SP M12 (EPIC) ZŁĄCZE WTYKOWE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
44420224
Kod EAN: 
4044774846255
Symbol Sonepar: 
P01419865
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dla mobilnej i stacjonarnej dystrybucji energii, Do podłączania silników, transformatorów i generatorów, Instalacje estradowe, Dla elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii np. energetyka wiatrowa, Odporny na działanie czynników mechanicznych w trudnych warunkach otoczenia, Złączka wtykowa w zharmonizowanych kolorach, zgodnie z normą europejską, Każdy kolor posiada inne kodowanie, aby zapobiec pomyłkom, Złącze pulpitowe, proste, z płaską uszczelką w zestawie, Styk osadzany przez specjalny kołek blokujący, każdy kołek blokujący może być użyty tylko raz, Obudowa bez styków, styki muszą być zamówione oddzielnie

Dane techniczne

Długość
96.6 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 125 °C
Średnica zewnętrzna
46.9 mm
Sposób doprowadzenia przewodów
Z góry / u góry
Rodzaj obudowy
Skrzynkowa (do nadbudowania)
Model/kształt/forma
Okrągły
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Z blokadą
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Powłoka obudowy
Bez powłoki
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
HB
Z pokrywą uchylną
Nie
Umiejscowienie zaczepu
Inne
Odporność na korozję
Tak
Z dławnicą kablową
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar