PRC ED-T 1I5/2O5-4-HR-GN Rozdzielacz TPHOENIX CONTACT

files/fotob/1216796.jpg.
PRC ED-T 1I5/2O5-4-HR-GN Rozdzielacz T
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1079659
Symbol Sonepar: 
P10249368
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozdzielacz T, Rodzina produktów: PRC 35, rodzaj: Rozdzielacz T, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, przekrój żyły maks.: 4 mm², napięcie znamionowe: 400 V, prąd obliczeniowy: 32 A, Rodzaj przyłącza: konfekcjonowane, Alternatywnie artykuł ten jest dostępny w wersji z oprzewodowaniem. Skontaktuj się w tej sprawie z lokalnym oddziałem PHOENIX CONTACT

Dane techniczne

Długość
70 mm
Liczba biegunów
5
Liczba wejść
1
Liczba wyjść
2
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego
70 °C
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego
70 °C
Prąd znamionowy
32 A
Szerokość
180 mm
Temperatura otoczenia
70 - 70 °C
Wysokość
159 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
2000
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Z zaciskiem PE
Nie
Materiał styku
Inne
Możliwość zamocowania
Zintegrowane
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Kodowane mechanicznie
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj rozdzielacza
Trójnik
Materiał pokrycia styków
Srebro
Odgałęzienie fazy
Do wyboru
Rodzaj zintegrowanego przełączania
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PRC COVER F Osłonka

Opis produktu

Osłonka, Rodzina produktów: PRC 35, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 1000, Pasuje do złączy (FS)

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
105 - 105 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaciskiem PE
Nie
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Akcesorium
Nie
Z uszczelką
Nie
Z blokadą
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1409236
PRC COVER F Osłonka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRC COVER M Osłonka

Opis produktu

Osłonka, Rodzina produktów: PRC 35, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 1000, Pasuje do wtyków (MS)

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
105 - 105 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaciskiem PE
Nie
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Akcesorium
Nie
Z uszczelką
Nie
Z blokadą
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1409237
PRC COVER M Osłonka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRC 5-FC-MS6 8-21 Złącze

Opis produktu

Złącze, Rodzina produktów: PRC 35, rodzaj: Odblokowanie za pomocą narzędzia lub ręcznie (patrz akcesoria), kolor: czarny, liczba biegunów: 5, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze...

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Przekrój przewodu (drut)
6 - 6 mm²
Temperatura otoczenia
105 - 105 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Średnica kabla
8 - 21 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
2000
Liczba styków sterujących
5
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaciskiem PE
Nie
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1014530
PRC 5-FC-MS6 8-21 Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR Złącze wtykowe sprzęgające

Opis produktu

Złącze łączące, Rodzina produktów: PRC 35, rodzaj: Odblokowanie za pomocą narzędzia lub ręcznie (patrz akcesoria), kolor: czarny, liczba biegunów: 5, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza:...

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Przekrój przewodu (drut)
6 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
6 - 6 mm2
Temperatura otoczenia
105 - 105 °C
Średnica kabla
8 - 21 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
2000
Liczba styków sterujących
5
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Z przewodem ochronnym
Nie
Stopień zanieczyszczenia
2
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Z gwintem
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Srebro
Rodzaj ryglowania
Inne
Materiał pierścieni gwintowanych
Inne
Porównaj
1017632
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR Złącze wtykowe sprzęgające
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRC 5-CA-M-H07-4-5,0 Przewód połączeniowy

Opis produktu

Przewód połączeniowy, Rodzina produktów: PRC 35, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 32 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Artykuł jest dostępny również z przewodami o innych długościach. Skontaktuj się w tej sprawie z lokalnym...

Dane techniczne

Długość całkowita
5000 mm
Izolacja odporna na temperaturę do
60 °C
Liczba biegunów
5
Napięcie znamionowe
690 V
Prąd znamionowy
32 A
Temperatura otoczenia
60 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
30 - 60 °C
Znamionowe napięcie udarowe
8 kV
Liczba styków sterujących
5
Materiał obudowy
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia 1
Gniazdo
Z zaciskiem PE
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj połączenia 2
Inne
Kodowane mechanicznie
Nie
Rodzaj prefabrykowanego kabla
Inne
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Wykończenie powierzchni styku
Srebrzenie
Porównaj
1150677
PRC 5-CA-M-H07-4-5,0 Przewód połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 Przewód połączeniowy

Opis produktu

Przewód połączeniowy, Rodzina produktów: PRC 35, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 32 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Artykuł jest dostępny również z przewodami o innych długościach. Skontaktuj się w tej sprawie z lokalnym...

Dane techniczne

Długość całkowita
5000 mm
Izolacja odporna na temperaturę do
60 °C
Liczba biegunów
5
Napięcie znamionowe
690 V
Prąd znamionowy
32 A
Temperatura otoczenia
60 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
30 - 60 °C
Znamionowe napięcie udarowe
8 kV
Liczba styków sterujących
5
Materiał obudowy
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia 1
Gniazdo
Z zaciskiem PE
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj połączenia 2
Inne
Kodowane mechanicznie
Nie
Rodzaj prefabrykowanego kabla
Inne
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Wykończenie powierzchni styku
Srebrzenie
Porównaj
1150674
PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 Przewód połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRC 5-CA-MF-H07-4-5,0 Przewód połączeniowy

Opis produktu

Przewód połączeniowy, Rodzina produktów: PRC 35, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 32 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Artykuł jest dostępny również z przewodami o innych długościach. Skontaktuj się w tej sprawie z lokalnym...

Dane techniczne

Długość całkowita
5000 mm
Izolacja odporna na temperaturę do
60 °C
Liczba biegunów
5
Napięcie znamionowe
690 V
Prąd znamionowy
32 A
Temperatura otoczenia
60 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
30 - 60 °C
Znamionowe napięcie udarowe
8 kV
Liczba styków sterujących
5
Materiał obudowy
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kodowane mechanicznie
Nie
Z zaciskiem PE
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Wykończenie powierzchni styku
Srebrzenie
Rodzaj prefabrykowanego kabla
Inne
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Porównaj
1150682
PRC 5-CA-MF-H07-4-5,0 Przewód połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRC 5-CA-MF-H07-4-10,0 Przewód połączeniowy

Opis produktu

Przewód połączeniowy, Rodzina produktów: PRC 35, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 32 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Artykuł jest dostępny również z przewodami o innych długościach. Skontaktuj się w tej sprawie z lokalnym...

Dane techniczne

Długość całkowita
10000 mm
Izolacja odporna na temperaturę do
60 °C
Liczba biegunów
5
Napięcie znamionowe
690 V
Prąd znamionowy
32 A
Temperatura otoczenia
60 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
30 - 60 °C
Znamionowe napięcie udarowe
8 kV
Liczba styków sterujących
5
Materiał obudowy
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kodowane mechanicznie
Nie
Z zaciskiem PE
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Wykończenie powierzchni styku
Srebrzenie
Rodzaj prefabrykowanego kabla
Inne
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Porównaj
1150681
PRC 5-CA-MF-H07-4-10,0 Przewód połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar