QPD H 3PE2,5 6-10 BK Złącze okrągłePHOENIX CONTACT

files/fotob/1836435.jpg.
QPD H 3PE2,5 6-10 BK Złącze okrągłe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1582145
Kod EAN: 
4046356316804
Symbol Sonepar: 
P01132483
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozgałęźnik H, przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, z czterema nakrętkami QUICKON, zakres średnicy kabli: 6 mm ... 10 mm, z bolcem zamykającym

Dane techniczne

Długość
114 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków
4
Liczba wejść
1
Liczba wyjść
3
Napięcie znamionowe
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy
20 A
Prąd znamionowy In
20 A
Szerokość
59.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 80 °C
Wysokość
32.2 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 80 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Poliamid (PA)
Stopień ochrony (IP)
IP66
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Z przewodem ochronnym
Tak
Rodzaj rozdzielacza
Blok rozdzielczy
Oznaczenie barwne styków
Czarny
Oznaczenia biegunów
1, 2, 3, PE
Stopień zanieczyszczenia
3
Kolor oddzielnego adaptera
Czarny
Materiał styków
Miedź
Wykończenie powierzchni styku
Srebrzenie
Kodowane mechanicznie
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał styku
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SEALING PLUG 10X16 RD Zaślepka

Opis produktu

Zaślepka, na gwint wtykowe, kolor: czerwona
Porównaj
1400284
SEALING PLUG 10X16 RD Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
QSS 22 Klucz nasadowy

Opis produktu

Klucz nasadowy

Dane techniczne

Długość całkowita
155 mm
Szerokość klucza
22 mm
Model
Inne
Model elastyczny
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Magnetyczny
Nie
Porównaj
1670206
QSS 22 Klucz nasadowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
QPD P 3PE2,5 9-14 BK Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze wtykowe, przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, zakres średnicy kabli: 9 mm ... 14 mm

Dane techniczne

Długość
76 mm
Liczba biegunów
4
Liczba połączeń na biegun
1
Liczba styków
4
Napięcie znamionowe
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy
20 A
Prąd znamionowy In
20 A
Szerokość
29.6 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 80 °C
Wysokość
29.6 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 80 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Oznaczenie barwne styków
Czarny
Stopień zanieczyszczenia
3
Oznaczenia biegunów
1, 2, 3, PE
Materiał styku
Inne
Kodowane mechanicznie
Tak
Wykończenie powierzchni styku
Srebrzenie
Typ ochronnika przepięciowego
III
Kolor oddzielnego adaptera
Czarny
Materiał styków
Miedź
Porównaj
1582205
QPD P 3PE2,5 9-14 BK Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
QPD P 3PE2,5 6-10 BK Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze wtykowe, przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, zakres średnicy kabli: 6 mm ... 10 mm

Dane techniczne

Długość
76 mm
Liczba biegunów
4
Liczba połączeń na biegun
1
Liczba styków
4
Napięcie znamionowe
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy
20 A
Prąd znamionowy In
20 A
Szerokość
29.6 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 80 °C
Wysokość
29.6 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 80 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Oznaczenie barwne styków
Czarny
Stopień zanieczyszczenia
3
Oznaczenia biegunów
1, 2, 3, PE
Materiał styku
Inne
Kodowane mechanicznie
Tak
Wykończenie powierzchni styku
Srebrzenie
Typ ochronnika przepięciowego
III
Kolor oddzielnego adaptera
Czarny
Materiał styków
Miedź
Porównaj
1582202
QPD P 3PE2,5 6-10 BK Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
QPD CLIP 2,5 BK Klips montażowy

Opis produktu

Klips uchwytu do rozdzielacza QUICKON H, do zatrzaskiwania i beznarzędziowego zdejmowania
Porównaj
1582235
QPD CLIP 2,5 BK Klips montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
GPE 13x9 WH Płytka szyldów

Opis produktu

Materiał do grawerowania, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 120, wysokość pola tekstowego: 9 mm, szerokość pola tekstowego: 13 mm

Dane techniczne

Długość
9 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
13 mm
Szerokość
13 mm
Wysokość
0.85 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
0806932
GPE 13x9 WH Płytka szyldów
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar