SI-M1B-GL Rama do nabudowaniaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1224460.jpg.
SI-M1B-GL Rama do nabudowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1407593
Symbol Sonepar: 
P10334901
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ramka montażowa

Dane techniczne

Głębokość
34.5 mm
Szerokość
131 mm
Wysokość
34.5 mm
Zakres temperatur pracy
-30 - 70 °C
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VS-SI-FP-2DSUB9 Płytka czołowa

Opis produktu

Płyta czołowa danych, tworzywo sztuczne, dla 2× DSUB 9, do montażu wkładów DSUB ewentualnie wymagany jest również produkt 1656961

Dane techniczne

Szerokość
51 mm
Wysokość
40 mm
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Porównaj
1656563
VS-SI-FP-2DSUB9 Płytka czołowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-SI-FP-2DSUB25 Płytka czołowa

Opis produktu

Płyta czołowa danych, tworzywo sztuczne, dla 2× DSUB 25, do montażu wkładów DSUB ewentualnie wymagany jest również produkt 1656961

Dane techniczne

Szerokość
51 mm
Wysokość
40 mm
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Porównaj
1656615
VS-SI-FP-2DSUB25 Płytka czołowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-SI-FP-BP Płyta czołowa

Opis produktu

Płyta czołowa

Dane techniczne

Szerokość
51 mm
Wysokość
12 mm
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Porównaj
1656657
VS-SI-FP-BP Płyta czołowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-SI-FP-2F Płytka czołowa

Opis produktu

Płyta czołowa danych

Dane techniczne

Szerokość
51 mm
Wysokość
45 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni
Inne
Porównaj
1658532
VS-SI-FP-2F Płytka czołowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-SI-FP-2RJ-MOD Płyta czołowa

Opis produktu

Płyta czołowa

Dane techniczne

Szerokość
51 mm
Wysokość
40 mm
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Porównaj
1656631
VS-SI-FP-2RJ-MOD Płyta czołowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar