272-403/272-489 GNIAZDO WTYKOWE 3-toroweWAGO

files/fotob/1405681.jpg.
272-403/272-489 GNIAZDO WTYKOWE 3-torowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
272-403/272-489
Kod EAN: 
4044918406178
Symbol Sonepar: 
P00232189
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złączka zasilająca; bez styku PE; bez przycisków; bez stopek zatrzaskowych; 3-bieg.; 2,50 mm²; biały/szary

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
200 V
Typ połączenia
Połączenie wtykowe
Model
Gniazdo

Produkty powiązane i akcesoria

271-711 dla płyt 1,5mm Kołek do listwy zaciskowej

Opis produktu

Piny łączące; biały
Porównaj
271-712
271-711 dla płyt 1,5mm Kołek do listwy zaciskowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
271-711 dla płyt 1mm Kołek do listwy zaciskowej

Opis produktu

Piny łączące; biały
Porównaj
271-711
271-711 dla płyt 1mm Kołek do listwy zaciskowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
272-497 Obudowa wtyku 3-torowego

Opis produktu

Górna część obudowy odciążającej przewody; do serii 272; do przewodów o podwójnej izolacji; 3-bieg.; biały
Porównaj
272-497
272-497 Obudowa wtyku 3-torowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
272-492 Obudowa wtyku 3-torowego

Opis produktu

Dolna część obudowy odciążającej przewody; do serii 272; do przewodów o podwójnej izolacji; 3-bieg.; z obejmą; biały
Porównaj
272-492
272-492 Obudowa wtyku 3-torowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar