LCS LC-UPC OS2 1m LS0H PigtailLEGRAND

files/fotob/669144.jpg.
LCS LC-UPC OS2 1m LS0H Pigtail
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LCSFO
Nr Katalogowy: 
032243
Kod EAN: 
3414970963390
Symbol Sonepar: 
P10073133
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Pigtail LCS³ - 9 / 125µm - OS2 APC lub UPC - kompatybilny z OS1 - LC-UPC OS2 - 1 m - złącza LSZH Parametry produktu: - Pigtails. - LSZH. - Do wykonywania szybkich, niezawodnych i wydajnych połączeń światłowodowych na miejscu. - OM2/OM3/OM4 IL typowe/główne = 0,15 dB. - OS2 IL typowy/główny = 0,18 dB. - Kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku spawarkami. - 9/125 μm - OS2 (APC lub UPC) - kompatybilny z OS1. - złącza LC-UPC. - 1 m

Dane techniczne

Długość
1 m
Rodzaj złącza wtykowego
LC
Kolor
Niebieski
Kategoria
OS2
Rodzaj
Pigtail kablowy
Rodzaj żyły
Tuba ścisła
Wersja APC
Nie
Rodzaj włókna
Jednomodowy
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar