Connectors, IDC termination, Rated current: 1.5 A, Contacts: 8, + 2x GND, Copper alloy, Au over Ni, Mating side, Au over Ni, Termination side, Sn over Ni, Mating side (shielding), Ni, Termination side (shielding), Degree of protection: IP20
Dane techniczne
Liczba biegunów
8
Prąd znamionowy In
1.5 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj styku
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj ryglowania
Inne
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Z uszczelką
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC