SZ Pokrywa złączy z klapkąRITTAL

files/fotob/23560.jpg.
SZ Pokrywa złączy z klapką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2482310
Kod EAN: 
4028177490659
Symbol Sonepar: 
P00703848
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SZ Pokrywa złączy, modułowa, rama montażowa podwójna, z klapą z tworzywa sztucznego (półprzezroczysta)

Dane techniczne

Liczba jednostek
2
Szerokość
130 mm
Wysokość
120 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z pokrywą uchylną
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

SZ USB-A RJ45 SUB-D9 Wkład złącza

Opis produktu

SZ Pokrywa złączy, modułowa, Wkładki złączy USB A (gniazdo/gniazdo), RJ 45 (gniazdo/gniazdo, Cat 5e), SUB-D9 (gniazdo/wtyk)
Porównaj
2482570
SZ USB-A RJ45 SUB-D9 Wkład złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ SUB-D9-gn/gn Wkład złącza

Opis produktu

SZ Pokrywa złączy, modułowa, wkładki złączy SUB-D9, gniazdo/gniazdo
Porównaj
2482510
SZ SUB-D9-gn/gn Wkład złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ RJ45 SUB-D9-gn/gn+wt/wt Wkład złącza

Opis produktu

SZ Pokrywa złączy, modułowa, wkładki złączy RJ 45, gniazdo/gniazdo, Kat. 5e, SUB-D9, gniazdo/gniazdo, SUB-D9, wtyk/wtyk
Porównaj
2482550
SZ RJ45 SUB-D9-gn/gn+wt/wt Wkład złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Moduł gniazda do pokrywy złącza

Opis produktu

SZ Pokrywa złączy, modułowa, Moduły gniazd wtykowych - Niemcy, zaciski sprężynowe, Kolor: Szary

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7035
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
2482400
SZ Moduł gniazda do pokrywy złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Moduł gniazda do pokrywy złącza

Opis produktu

SZ Pokrywa złączy, modułowa, Moduły gniazd wtykowych - Niemcy, zaciski przykręcane, Kolor: Żółty

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
1021
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia
Zacisk śrubowy
Porównaj
2482410
SZ Moduł gniazda do pokrywy złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 2xUSB-A-gn/gn Wkład złącza

Opis produktu

SZ Pokrywa złączy, modułowa, wkładki złączy, 2 x USB A, gniazdo/gniazdo
Porównaj
2482540
SZ 2xUSB-A-gn/gn Wkład złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 2xSUB-D9-gn/wt Wkład złącza

Opis produktu

SZ Pokrywa złączy, modułowa, wkładki złączy, 2 x SUB-D9, gniazdo/wtyk
Porównaj
2482500
SZ 2xSUB-D9-gn/wt Wkład złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 2xRJ45-gn/gn kat5e Wkład złącza

Opis produktu

SZ Pokrywa złączy, modułowa, wkładki złączy, 2 x RJ 45, gniazdo/gniazdo, Kat. 5e
Porównaj
2482560
SZ 2xRJ45-gn/gn kat5e Wkład złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar