890-1634 1 x wtyk/2 x gniazdo czarny Rozgałęźniki typu HWAGO

files/fotob/1409421.jpg.
890-1634 1 x wtyk/2 x gniazdo czarny Rozgałęźniki typu H
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
890-1634
Kod EAN: 
4045454376383
Symbol Sonepar: 
P01578157
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozgałęźniki typu h; 2-bieg.; kodowanie A; 1 wejście; 2 wyjścia; odejścia jednostronne; 2 zaczepy ryglujące; czarny

Dane techniczne

Długość
57.85 mm
Liczba biegunów
2
Liczba wejść
2
Liczba wyjść
4
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego
85 °C
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego
105 °C
Napięcie znamionowe
250 V
Obciążenie ogniowe
0.05 kWh
Odporny na stałą temperaturę do
85 °C
Prąd znamionowy
16 A
Prąd znamionowy dla obwodów oświetleniowych
16 A
Rezystancja skrośna
1 mΩ
Stopień zanieczyszczenia
3
Szerokość
12 mm
Wysokość
29 mm
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Materiał obudowy
Poliamid (PA)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość mocowania
Tak
Wykończenie powierzchni styku
Cynowanie
Oznaczenia biegunów
L, N
Kodowane mechanicznie
Tak
Rodzaj zintegrowanego przełączania
Brak
Kolor oddzielnego adaptera
Bez adaptera
Materiał styku
Inne
Rodzaj rozdzielacza
Inne
Oznaczenie barwne styków
Czarny
Możliwość zamocowania
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Rodzaj ryglowania
Zintegrowane w złączu wtykowym

Produkty powiązane i akcesoria

890-101 Zaczep ryglujący

Opis produktu

Zaczep ryglujący; do obsługi ręcznej; czarny
Porównaj
890-101
890-101 Zaczep ryglujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
890-111 czarny Blokada połączenia uruchamiana narzedz

Opis produktu

Zaczep ryglujący; do połączeń swobodnych; do obsługi przyrządem montażowym; czarny
Porównaj
890-111
890-111 czarny Blokada połączenia uruchamiana narzedz
Szybki podgląd: Opis i parametry
890-1622 2-bieg. czarny Płytka montażowa do rozgałęźników

Opis produktu

Płytka montażowa; 2-bieg.; do rozgałęźników; czarny
Porównaj
890-1622
890-1622 2-bieg. czarny Płytka montażowa do rozgałęźników
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar