890-252 szary WINSTA Wielowtyk gniazdo 2-tor.WAGO

files/fotob/1408760.jpg.
890-252 szary WINSTA Wielowtyk gniazdo 2-tor.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
890-252
Kod EAN: 
4055143499675
Symbol Sonepar: 
P01561709
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wtyk; 2-bieg.; 1,50 mm²; szara

Dane techniczne

Długość
34.1 mm
Liczba biegunów
2
Liczba połączeń na biegun
1
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego
85 °C
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego
105 °C
Napięcie znamionowe
250 V
Obciążenie ogniowe
0.016 kWh
Odporny na stałą temperaturę do
85 °C
Przekrój przewodu (drut)
0.25 - 1.5 mm²
Przekrój przewodu (jednożyłowy)
1.5 mm2
Przekrój przewodu (linka)
0.25 - 1.5 mm²
Przekrój przewodu (linka)
1.5 mm2
Prąd znamionowy
16 A
Rezystancja skrośna
1 mΩ
Stopień zanieczyszczenia
3
Szerokość
10.4 mm
Wysokość
11.7 mm
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Typ połączenia
Zacisk sprężynowy
Model
Wtyczka
Materiał obudowy
Poliamid (PA)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj ryglowania
Osobny/oddzielny
Wykończenie powierzchni styku
Cynowanie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Oznaczenie barwne styków
Szary
Kodowane mechanicznie
Tak
Oznaczenia biegunów
1, 2
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Materiał styku
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

210-719 Przyrząd montażowy

Opis produktu

Przyrząd montażowy; klinga 2,5 x 0,4 mm; z izolowanym trzpieniem

Dane techniczne

Ciężar
26.018 g
Długość całkowita
175 mm
Długość klingi
24 mm
Grubość trzpienia
0.4 mm
Szerokość trzpienia
2.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Tak
Model precyzyjny
Tak
Model nieiskrzący
Tak
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Tak
Trzpień sześciokątny
Nie
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Izolacja do 1000 V
Tak
Antymagnetyczne
Tak
Chwytak śrub
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Z zagiętym grotem
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Porównaj
210-719
210-719 Przyrząd montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
890-101 Zaczep ryglujący

Opis produktu

Zaczep ryglujący; do obsługi ręcznej; czarny
Porównaj
890-101
890-101 Zaczep ryglujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
890-111 czarny Blokada połączenia uruchamiana narzedz

Opis produktu

Zaczep ryglujący; do połączeń swobodnych; do obsługi przyrządem montażowym; czarny
Porównaj
890-111
890-111 czarny Blokada połączenia uruchamiana narzedz
Szybki podgląd: Opis i parametry
890-502 3,8-8,2mm czarny Obudowa odciążająca przewody

Opis produktu

Obudowa odciążająca przewody; 2-bieg.; z obejmą zatrzaskową; do 1 przewodu; 3,8 … 8,2 mm; 30 mm; czarny
Porównaj
890-502
890-502 3,8-8,2mm czarny Obudowa odciążająca przewody
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar