• Producent
  • Oferta
  • Rodzaj styku
  • Rodzaj akcesorium/części
  • Liczba biegunów
       -   
  • Prąd znamionowy In
       -   
  • Napięcie znamionowe
       -   
  • Rodzaj połączenia elektrycznego
  • Głębokość
       -   
  • Z ochroną przewodu
  • Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94

Złącza przemysłowe

 (52195)

W naszej ofercie znajdziesz szeroki asortyment złączy przemysłowych, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających branż. Nasze produkty zaprojektowane są z myślą o trwałości i niezawodności, zapewniając stabilne połączenia dla urządzeń i maszyn. Wybieraj spośród złączy okrągłych, prostokątnych oraz specjalistycznych, dostosowanych do unikalnych potrzeb Twojej aplikacji. Dzięki wysokiej jakości materiałom, takim jak stal nierdzewna, aluminium i tworzywa sztuczne, nasze produkty gwarantują długotrwałą odporność na warunki środowiskowe. W naszej ofercie znajdują się również obudowy, ramki, wkłady i piny, które zapewniają bezpieczne i efektywne połączenia. Skontaktuj się z nami, aby dobrać odpowiednie rozwiązania dla Twojego przemysłu i zwiększyć efektywność Twojej produkcji. Sprawdź naszą ofertę i przekonaj się, jak nasze złącza przemysłowe mogą poprawić funkcjonowanie Twoich systemów.

Kompleksowa oferta złącz przemysłowych

W naszej kompleksowej ofercie złączy przemysłowych znajdziesz szeroki wybór elementów niezbędnych do zapewnienia stabilnych i trwałych połączeń w różnych gałęziach przemysłu. Oferujemy różnorodne typy tych elementów, które doskonale sprawdzą się w produkcji, automatyce czy elektronice. Wśród nich można wyróżnić m.in. złącza do płytek drukowanych, które zapewniają niezawodne połączenia w obwodach elektronicznych. Dostępne są także, obudowy i ramki do złącz przemysłowych, gwarantujące dodatkową ochronę i wytrzymałość mechanicznych połączeń. Do pracy w trudnych warunkach polecamy złącza przemysłowe okrągłe oraz złącza przemysłowe prostokątne, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności.

W naszej ofercie znajdują się produkty wykonane z różnych materiałów, takich jak stal nierdzewna, aluminium czy tworzywa sztuczne, co pozwala na ich dopasowanie do specyficznych wymagań aplikacyjnych. Dbamy o to, aby nasze złącza spełniały wszystkie normy bezpieczeństwa i jakości obowiązujące w poszczególnych branżach. Klienci mogą liczyć na szeroki wachlarz produktów, takich jak:

  • Złącza przemysłowe do różnorodnych zastosowań
  • Trwałe obudowy i ramki do złącz przemysłowych
  • Precyzyjne złącza do płytek drukowanych
  • Wysokiej jakości złącza przemysłowe okrągłe
  • Wszechstronne złącza przemysłowe prostokątne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą i wyboru najlepszych rozwiązań dla siebie.

Akcesoria i części do złącz przemysłowych

W kategorii złączy przemysłowych oferujemy szeroki wybór akcesoriów i części do złączy przemysłowych takich jak wkłady i piny do złącz przemysłowych, obudowy i ramki do złącz przemysłowych oraz złącza do czujników i członów wykonawczych. Te niezbędne elementy są kluczowe dla zapewnienia stabilnych i trwałych połączeń w każdej aplikacji przemysłowej. Niezależnie od branży, odpowiednio dobrane akcesoria i części złączy gwarantują niezawodność, bezpieczeństwo oraz maksymalną efektywność działania systemów.

Wkłady i piny do złącz przemysłowych to elementy, które bezpośrednio wpływają na jakość połączeń elektrycznych, zapewniając pewny styk i trwałość podczas pracy w wymagających warunkach. Obudowy i ramki do złączy przemysłowych stanowią dodatkową warstwę ochrony, chroniąc te elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz niekorzystnymi warunkami środowiskowymi. Nasza oferta obejmuje także specjalistyczne złącza do czujników i członów wykonawczych, które umożliwiają precyzyjne połączenie i komunikację pomiędzy elementami systemów automatyki przemysłowej. Oferujemy:

  • Wysokiej jakości wkłady i piny do złącz przemysłowych
  • Trwałe obudowy i ramki do złącz przemysłowych
  • Specjalistyczne złącza do czujników i członów wykonawczych

Dzięki naszej ofercie możesz zoptymalizować działanie swoich systemów przemysłowych, zwiększając niezawodność i efektywność produkcji.

Jak wybrać odpowiednie złącze przemysłowe?

Złącza przemysłowe pełnią ważną rolę w zapewnieniu niezawodnych połączeń w różnorodnych aplikacjach. Wybór odpowiedniego złącza wymaga uwzględnienia kilku istotnych czynników. Przede wszystkim należy określić typ połączenia, jakiego potrzebujesz – w zależności od specyfiki projektu, mogą to być złącza do płytek drukowanych lub te o innym zastosowaniu. Materiały, z jakich wykonane są te elementy, również mają kluczowe znaczenie. Należy wybierać rozwiązania, które są odporne na korozję i uszkodzenia mechaniczne, aby zapewnić długotrwałą eksploatację.

Ważne są także warunki środowiskowe, w jakich będą wykorzystywane. W trudnych warunkach najlepiej sprawdzą się wytrzymałe złącza przemysłowe okrągłe lub złącza przemysłowe prostokątne. W aplikacjach wymagających precyzyjnych połączeń warto zwrócić uwagę na złącza do czujników i członów wykonawczych. Każdy z tych czynników powinien być starannie przemyślany, aby te elementy spełniały wszystkie wymagania techniczne i środowiskowe.

Złącza przemysłowe to elementy elektrotechniczne przeznaczone do bezpiecznego i niezawodnego łączenia urządzeń, maszyn oraz systemów automatyki. Umożliwiają przesył energii elektrycznej, sygnałów sterujących i danych. Dzięki solidnej konstrukcji oraz zastosowaniu obudów i ramek ochronnych złącza te są odporne na kurz, wilgoć, wibracje i uszkodzenia mechaniczne.

Do najczęściej spotykanych należą złącza okrągłe, prostokątne oraz specjalistyczne, projektowane pod konkretne aplikacje. Stosuje się również złącza do płytek drukowanych, złącza czujnikowe oraz złącza do członów wykonawczych. Każdy typ różni się budową, liczbą styków i przeznaczeniem, co pozwala dopasować go do wymagań instalacji.

Przy doborze złącza należy uwzględnić rodzaj przesyłanego sygnału lub zasilania, liczbę styków, prąd i napięcie znamionowe oraz warunki środowiskowe. Istotne są także materiały wykonania, stopień ochrony IP oraz kompatybilność wkładów i pinów. Odpowiedni dobór gwarantuje trwałość i bezawaryjną pracę systemu.

Złącza przemysłowe ułatwiają szybki montaż i demontaż urządzeń, skracają czas serwisowania oraz zwiększają elastyczność systemów automatyki. Dzięki solidnym obudowom zapewniają wysoką odporność na czynniki zewnętrzne, co przekłada się na stabilność i bezpieczeństwo pracy instalacji.

Do czujników i elementów wykonawczych najczęściej stosuje się kompaktowe złącza przemysłowe o wysokim stopniu ochrony. Zapewniają one niezawodną transmisję sygnałów nawet w trudnych warunkach, takich jak zapylenie, wilgoć czy drgania.

Złącza przemysłowe do PCB muszą zapewniać stabilne połączenie elektryczne, odporność na wibracje oraz powtarzalność montażu. Ważna jest także ich trwałość mechaniczna i możliwość pracy w zmiennych warunkach temperaturowych.

Widok
KafelkiSzczegóły
Tylko dostępne w Magazynie Centralnym
Sortuj według
Pokaż
1
…2175
HAN 10 ES 16A 500V 0,14-2,5mm2 Press Wkład stykowy do złącz żeński
Porównaj
HARTING
09330102748

HAN 10 ES 16A 500V 0,14-2,5mm2 Press Wkład...

HAN 10 ES 16A 500V 0,14-2,5mm2 Press Wkład stykowy do złącz żeński
HAN 108DD HMC 10A 250V 0,14-2,5mm2 Wkład stykowy do złącz żeński
Porównaj
HARTING
09162083101

HAN 108DD HMC 10A 250V 0,14-2,5mm2 Wkład...

HAN 108DD HMC 10A 250V 0,14-2,5mm2 Wkład stykowy do złącz żeński
HAN 10A 16A 250V 0,75-2,5mm2 Wkład stykowy do złącz żeński
Porównaj
HARTING
09200102812

HAN 10A 16A 250V 0,75-2,5mm2 Wkład stykowy...

HAN 10A 16A 250V 0,75-2,5mm2 Wkład stykowy do złącz żeński
Widok
KafelkiSzczegóły
Tylko dostępne w Magazynie Centralnym
Sortuj według
Pokaż
1
…2175