BLL 5.08/10/180B 3.2SN OR BX Złącze wtykoweWEIDMUELLER

files/fotob/1057996.jpg.
BLL 5.08/10/180B 3.2SN OR BX Złącze wtykowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OMNIMATE SIGNAL - SERIA BL/SL 5.08
Nr Katalogowy: 
1682810000
Kod EAN: 
4008190474577
Symbol Sonepar: 
P10061437
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze płytki drukowanej z innowacyjną technologią, umożliwiającą bezpieczną i intuicyjną obsługę

Dane techniczne

Długość pinów
3.2 mm
Liczba biegunów
10
Liczba styków
10
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
320 V
Odstępy między stykami
5.08 mm
Odstępy między złączami
5.08 mm
Prąd znamionowy In
20 A
Zakres temperatur pracy
-50 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Sposób mocowania
Lutowanie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze THR
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj styku
Gniazdo
Rodzaj połączenia
Łącznik elastyczny
Kolor obudowy
Pomarańczowy
Model złącza wtykowego
Stałe złącze
Kąt płytka drukowana / wtyk
0°/180° (poziomo)
Materiał pokrycia styków
Cyna
Typ ochronnika przepięciowego
II
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Sposób mocowania PCB
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Rodzaj opakowania
Karton
Rodzaj banderolowania
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2

Produkty z serii

SLF 5,08/09/180F SN BK BX Złącze wtykowe do druku
Porównaj
WEIDMUELLER
1336240000

SLF 5,08/09/180F SN BK BX Złącze wtykowe...

SLF 5,08/09/180F SN BK BX Złącze wtykowe do druku
SLF 5,08/11/180F SN BK BX Złącze wtykowe do druku
Porównaj
WEIDMUELLER
1336270000

SLF 5,08/11/180F SN BK BX Złącze wtykowe...

SLF 5,08/11/180F SN BK BX Złącze wtykowe do druku
SLT 5.08/02/180B SN OR BX Złącze wtykowe płytek drukowanych
Porównaj
WEIDMUELLER
1611710000

SLT 5.08/02/180B SN OR BX Złącze wtykowe...

SLT 5.08/02/180B SN OR BX Złącze wtykowe płytek drukowanych
SLT 5.08/03/180DF SN OR BX Złącze wtykowe płytek drukowanych
Porównaj
WEIDMUELLER
1353370000

SLT 5.08/03/180DF SN OR BX Złącze wtykowe...

SLT 5.08/03/180DF SN OR BX Złącze wtykowe płytek drukowanych

Produkty powiązane i akcesoria

SLA BB12R OR Blok mocujący

Opis produktu

Element mocujący złącze wtykowe płytki drukowanej PCB
Porównaj
1593450000
SLA BB12R OR Blok mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SLA BB6R OR Blok mocujący

Opis produktu

Element mocujący złącze wtykowe płytki drukowanej PCB
Porównaj
1723470000
SLA BB6R OR Blok mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SLA BB5R OR Blok mocujący

Opis produktu

Element mocujący złącze wtykowe płytki drukowanej PCB
Porównaj
1723460000
SLA BB5R OR Blok mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar