CS1,6E18-16 SN I2,5 Złącze wtykowe płytek drukowanychWEIDMUELLER

files/fotob/1969439.jpg.
CS1,6E18-16 SN I2,5 Złącze wtykowe płytek drukowanych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OMNIMATE POWER – SERIA POWERBUS
Nr Katalogowy: 
1427600000
Kod EAN: 
4008190090654
Symbol Sonepar: 
P01871734
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej

Produkty powiązane i akcesoria

DW RSV 1,6 Narzędzie do usuwania styków

Opis produktu

Narzędzie do demontażu styków zaciskowych
Porównaj
9004530000
DW RSV 1,6 Narzędzie do usuwania styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
HTF-RSV12 Praska

Opis produktu

Narzędzie do zaciskania końcówek przewodów, styków lub końcówek kablowych na odkrytych przewodnikach

Dane techniczne

Długość
205 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
0
Przekrój
4 - 4 mm²
Zakres AWG
12 - 14
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
9013550000
HTF-RSV12 Praska
Szybki podgląd: Opis i parametry
HTF-RSV16 Praska

Opis produktu

Narzędzie do zaciskania końcówek przewodów, styków lub końcówek kablowych na odkrytych przewodnikach

Dane techniczne

Długość
205 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
0
Przekrój
1.5 - 1.5 mm²
Zakres AWG
16 - 26
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
9013560000
HTF-RSV16 Praska
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar