Budowa instalacji przemysłowych, Przemysł tworzyw sztucznych, Instalacje estradowe, Bezpieczne mocowanie 4 śrubami, Zalane króćce pośredniczące zapewniające łatwy montaż dławika, Więcej przestrzeni na okablowanie wewnątrz obudowy, Obudowa gniazda cokołowa, wersja wysoka, Bolce pod klamrę podwójną, 2 wejścia kablowe, Metalowa pokrywa ochronna
Dane techniczne
Długość
120 mm
Szerokość
43 mm
Wysokość
84 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Dwustronny
Rodzaj obudowy
Obudowa gniazdowa
Model/kształt/forma
Prostokątny
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Aluminium
Z blokadą
Tak
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Umiejscowienie zaczepu
Pokrywa
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z pokrywą uchylną
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94