HAN B Obudowa do złącz przemysłowychHARTING

files/fotob/1181222.jpg.
HAN B Obudowa do złącz przemysłowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
09307160302
Symbol Sonepar: 
P01279814
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bulkhead mounted housing, With thermo-plastic cover, Black, Size: 16 B, Low construction, Double locking lever (on the hood), Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 9005 (jet black), Material (seal): NBR

Dane techniczne

Długość
43.4 mm
Szerokość
113 mm
Wysokość
28.9 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Brak
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj obudowy
Skrzynkowa (do nadbudowania)
Model/kształt/forma
Prostokątny
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Aluminium
Z blokadą
Tak
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Czarny
Z uszczelką
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Z pokrywą uchylną
Tak
Z dławnicą kablową
Nie
Odporność na korozję
Nie
Umiejscowienie zaczepu
Pokrywa
Rodzaj ryglowania
Jarzmo poprzeczne
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Ze wspornikiem
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar