Protection cover, for hoods, Screw locking, Material (hood/housing): Polypropylen, Blue, Material (seal): Silicone, Degree of protection: IP67, locked condition, IP6K9K acc. to ISO 20653
Dane techniczne
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Niebieski
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94